- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- セキュリティのおすすめ人気ランキング
セキュリティのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新7,566件の「セキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルマリン 容器」、「セキュリティソフト」、「セキュリティシール」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
4.5
材質
鉄
質量(g)
139
対応機種
3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロック
ダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)
1.8
ワイヤー径(Φmm)
2.4
材質
(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種
3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック
南京錠(キー式)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×38×6
対応機種
11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番
64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)
電池寿命:アラーム連続 約50分
音量:約90dB/50cm
本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm)
重量:約23g(電池含む)
カラー:ブルー
音量(dB)
約90/50cm
質量(g)
約23(電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約49×24×21
使用電池
アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)
電池寿命
アラーム連続/約50分
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)
約140
電源
単4アルカリ電池×2本
配線接続
端子式(子機のリード線を接続)
チャンネル数
7ビット 126チャンネル
消費電流(mA)
7以下
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露なきこと)
到達距離(m)
標準電波:約5(見通し距離)
使用周囲湿度
90%以内
電池寿命
約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所
屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
伝送信号
デジタルパルス符号伝達方式
使用周波数(MHz)
315MHz帯
材質(外周部)
樹脂
8GB SDカード。パスワードや暗号化通信などのセキュリティー強化、割込印刷などのジョブ入れ替えが可能。また、MEAPアプリケーションの種類によって必要となる場合があります。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160523●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4209-02
1個
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)
色
ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質
本体:PP、キャップ:PE
キャップ色
黄
高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/32GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OS
Win11
メモリー容量
32GB
ディスプレイ
12.4FHD
使用CPU
Core i5-1345PvPro
SSD
256GB
1個
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様
上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm
付属品
マグネットシール×2
材質
フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)
フィルター部:0.37
取付方式
マグネット磁力で取り付け
可視光線透過率(%)
70
紫外線カット
0.999
タッチパネル方式
○
ブルーライトカット率
約42%
のぞき見防止
対応
反射防止
片面のみ
ブルーライトカット
対応
10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載
各種処理能力が大幅に向上
新機能「フレキシブルLAN/WANポート」で多様なネットワークに適したLAN構築へ柔軟に変更
「LANマップ」によるLANの見える化
クラウドサービスの利用や拡張機能でさらに便利に
用途10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
ポート数
8ポート(10M/100M/1G)、2ポート(SFP+スロットと排他)(100M/1G/2.5G/5G/10G)
スロット数(個)
SFP+スロット数:2ポート(LANポートと排他)
付属品
電源コード、電源コード抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書含む)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時、SFP+スロットに取り付け済み)
性能
スループット:最大9.9Gbit/s、IPsecスループット:最大2.5Gbit/s
機能
ロギング機能:メモリーに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリー(microSD、 USBメモリー)への出力(暗号機能あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能、その他の機能:フレキシブルLAN/WANポート、 ポートミラーリング、 EEE(Energy Efficient Ethernet)、 未使用LANポートおよびSFP+スロットのシャットダウン、 microSDスロット/USBポート停止、 DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応、 UPnP対応、 Wake on LAN対応、 NAT46/DNS46機能
質量(kg)
1.9(付属品含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×42×294(突起物は除く)
電源
AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)、電源スイッチ
最大消費電力(W)
25.9(皮相電力48VA)
最大消費電流(A)
0.48
発熱量(KJ/h)
93.24
使用周囲温度(℃)
0~45
使用周囲湿度
15~80%(結露しないこと)
規格
電波障害規格:VCCIクラスA
表示灯
30(POWER、ALARM、STATUS、LAN[LINK×10、SPEED×10]、SFP+[LINK×2、SPEED×2]、microSD、USB、DOWNLOAD)
設定方式
コンソール、TELNETサーバー(多重)、TELNETクライアント、SSHサーバー(多重)、SSHクライアント、WebGUI(カスタムGUI対応)、外部メモリー(microSD、USBメモリー)経由での設定、TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、データコネクト経由のリモートセットアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
WAN:任意のLANポート/SFP+スロットを利用可能、ルーティングプロトコル:RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)、RIPng、OSPFv3、VLAN:タグVLAN(IEEE 802.1Q)、IPマルチキャスト:IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ)、セキュリティー機能:URLフィルター(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルター、認証機能:RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、VPN機能:IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3、L2TPv3/IPsec、IPIPトンネル、マルチポイントトンネル(サーバー/クライアント)、VPN対地数(最大設定可能数):100(最大1100まで拡張可)、アドレス変換機能(NATディスクリプター機能):NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション)、IPsecパススルー(1セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応、SIP-NAT対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能、ポートセービングIPマスカレード、ヘアピンNAT、NATセッション数:250000、QoS:優先制御、帯域制御(Dynamic Traffic Control)、Dynamic Class Control、VPN QoS、帯域検出機能、負荷通知機能、IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド、Diffserv、カラーリング(ToS)、ToS→CoS変換、バックアップ機能:VRRP、フローティングスタティック、ネットワーク経路のバックアップ、LAN/PP/トンネルインターフェースのバックアップ、無線WANへのバックアップ、バックアップメール通知、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)、統計管理機能:ダッシュボード機能(システム情報、リソース情報、インターフェース情報、トラフィック情報、プロバイダー接続状態、VPN接続状態、YNOエージェント動作状態、NATセッション数、ファストパス フロー数、動的フィルター セッション数、URLのキーワードチェック統計、不正アクセス検知履歴、UTXセキュリティー、SYSLOG)、プログラム管理:コンフィグ多重(履歴機能)、DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、USBメモリ)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、ログ記憶容量:最大10000行、LAN管理:L2MSマネージャー、L2MSエージェント、VLAN一括設定、スナップショット機能、LANケーブル二重化、LANマップ、一覧マップ、GUIの推奨ブラウザー:Windows: Google Chrome、Mozilla FireFox、Edge ・macOS: Safari・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.15.04.04
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
グリーン購入法適合
特殊な地紋印刷を施したシートを使用。書類を中に入れると文字が見えにくくなります。
内容を他人に見せたくない書類の一時保管等に最適です。
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
220
サイズ
A4
高さ(mm)
307
寸法(縦×横)(mm)
307×220
材質(表紙)
R-PP
グリーン購入法
適合
鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。
サイズ
A4
軽くてコンパクト。携帯にも便利なワイヤーロック。
3桁ダイヤル式。番号はお好みで設定できます
用途バイクや自転車。その他キャリーバッグなどにも。
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー長(mm)
約1400
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高品位なアポロキャップのベーシックモデルなります。生地素材はポリエステル90%+コットン10%を採用し、色濃く精悍な印象の紺色です。金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に遠目にも相手に真っすぐ意思を投げかけるような存在感を引き立てます。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾
セット内容
アポロキャップ・セキュリティ仕様
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル90、コットン10
頭囲(cm)
56-60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性
チルト:180°、ディスプレイ回転:360°
長さ(mm)
118
幅(mm)
136
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.1
保証期間
2年間
ディスプレイ
対応ディスプレイ数:1
対応インチサイズ
13インチ
セット内容
1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。
一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。
タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
マーキング機能により梱包商品の識別に。
仕様
プレート付き
トラスコ品番
195-4842
長さ(mm)
238
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色
オレンジ
質量(g)
175
最大結束径(Φmm)
45
アズワン品番
64-8745-03
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)
約80
配線接続
リード線式(2芯)
出力接点
無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
90%以内
設置場所
屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
持ち運びおよび吊り下げ用ハンドル。調節可能なハンドストラップ。 回転マルチアングルおよび滑り止めキックスタンド。MagConnectマウントアダプター。VESA100互換。ユニバーサルショルダーストラップポート。USB-Cポートカバー。内蔵の高耐久スクリーンプロテクター。前面および背面カメラのレンズ カバー。セキュリティロックポート。 一体型ボタン。 IP68防水および軍用グレード耐衝撃性 (MIL-STD-810H)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷