- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- セグフィックスのおすすめ人気ランキング
セグフィックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新55件の「セグフィックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴クリップ」、「サルバフィックス」、「パテントボタン」などの商品も取り扱っております。
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様
洗濯可
材質
混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
付属品
ボール
材質
カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード
寸法(縦×横)(mm)
270×115
アズワン品番
8-1626-01
1双
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
安静が必要な患者の安全確保・看護環境維持のための腹部用バンドです。
引っ張るだけでは外す事ができず、専用キーを使用するとワンタッチで開閉できる特殊ロックシステムを採用しています。
固定用ベルトは無段階で調節できますので、装着したままでも体位変換が可能です。
材質
表地/ツイル(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中材/PU(ポリウレタン)、ベルト/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、金具/スチール・真鍮
色
バイヤス:クリーム
適応胴囲(cm)
約95~110
アズワン品番
8-5490-03
洗濯方法
洗濯可(付属専用ネット使用)、脱水可(付属専用ネット使用)、乾燥機不可
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質
本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
仕様
プッシュホック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)
手首/10、ひも/5
材質(表地)
綿35%・ポリエステル65%
精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。
仕様
背面ファスナー付き
材質
本体/綿100%デニム、ひも/綿100%
色
インディゴブルー
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン
材質
表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)
1.8
タイプ
フラッシュランプ
電流(A)
1.0
定格電力(W)
キセノン放電管12
定格電圧(V)
12
外径(Φmm)
164
閃光数(min-1[回/分])
220
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質
本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック
自在回転
特性
超強力
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。
綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質
本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック