- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- セコム ステッカーのおすすめ人気ランキング
セコム ステッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「セコム ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セコムシール」、「セキュリティーステッカー 純正」、「防犯 シール」などの商品も取り扱っております。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビシート
寸法(mm)
約200×200
表面処理
ラミネート加工
使用場所
屋外/屋内
傷に強いPPコーティング採用。直射日光に強い対侯インキ採用。ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容
WARNING。防犯装置作動中
質量(g)
10
寸法(mm)
100×100
取付方式
ステッカー
1枚
¥836
税込¥920
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
文字内容
防犯カメラ作動中
材質
PP製プレート
表面処理
UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所
屋外/屋内
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
傷に強いPPコーティング採用
直射日光に強い耐候インキ採用
ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容
防犯カメラ監視中
質量(g)
12
取付方式
ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
約90×約200
1枚
¥665
税込¥732
当日出荷
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
文字内容
防犯カメラ録画中
取付方式
ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
約90×約200
簡単に貼れるステッカータイプ。
文字内容
防犯カメラ作動中
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
826-4293
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
360×120
質量(g)
90
1組(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
侵入者の威嚇に最適!
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×400×1.2
エコマーク認定番号
7118031
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
寸法(mm)
450×300×1
質量(g)
190
取付方式
ステッカー
材質
オレフィンステッカー
寸法(mm)
200×120
質量(g)
70
省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。
ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯カメラステッカーです。
取付方式
シール/ステッカー
材質
エンビスッテカー
質量(g)
20
店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として
材質
ポリプロピレン
大きくてみやすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
材質
塩化ビニール
文字内容
防犯カメラ 作動中
取付方式
ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
360×120
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
色
消銀地
質量(g)
18
取付方式
粘着シール
表示内容
防犯カメラ作動中
玄関ドア、窓などに貼るセキュリティステッカーです。
3ヶ国語で表示(日・中・韓)。
通報システム連動という新しい切り口での表示。
色あせしにくい赤インクを使用。
取付方式
シール/ステッカー
材質
ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂
適合場所
玄関ドア・窓など
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品
ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×175×75(カメラ部)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約2か月(使用環境により異なります)
取扱説明書
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷