セパ折り棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
95件の「セパ折り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ折」、「折り棒」、「Aセパ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(50個)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm) 82 軸(mm) 6.35
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。 材質 本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼 全長(mm) 1000 幅(mm) 47.3 質量(g) 2097 セット内容 アダプターM12用(セット済) ねじの呼び M12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途仮枠鎚。 種類 仮枠ハンマー 全長(mm) 390 主な用途 仮枠作業 仕様 セパ折り
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。 切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。 12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品 アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用 長さ(mm) 本体/1000、アタッチメント/60 質量(kg) 2.39
1台ほか
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として 材質 スチール
1セット(10本)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番 853-3077 内径(Φmm) 11.5×7.0 硬度 HRC60±1 ハンドル ストレートパイプハンドル
1個
989 税込1,088
当日出荷