- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- セメダイン替えノズルのおすすめ人気ランキング
セメダイン替えノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「セメダイン替えノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメダイン ノズル」、「セメダイン スーパーX クリア」、「ボンドノズル」などの商品も取り扱っております。
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合
8060・8070用
危険物の類別
非危険物
セメダイン3000シリーズ専用。
狭く、深く、細かい作業をするときに最適。
適合
3000多用途・ハイスピード・金属用
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容
ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別
非危険物
手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)
140
吐出口径(Φmm)
3Φ×1穴
接続口
M14 P=1.0オスネジ
適合
適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番
292-4510
種別
ノズル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
7
ノズル外径(Φmm)
17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
全長(mm)
35
接続口径(Φmm)
4
先端径(Φmm)
0.5
アズワン品番
6-5322-01
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットリッジ専用ロングノズル
危険物の類別
非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く)
材質
ポリエチレン
主な用途
木工、プラスチック
特性
耐衝撃
危険物の類別
非危険物
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質
高密度ポリエチレン
色
白
全長(mm)
200
危険物の類別
非危険物
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質
エラストマー
高さ(mm)
45
内径(Φmm)
13.5
外径(Φmm)
22
瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。
トラスコ品番
855-2877
材質
ポリエチレン
ノズル内径(Φmm)
3
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1袋(15本)
¥239
税込¥263
当日出荷
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズ
Φ3
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1箱(200本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。
仕様
4個セット
1セット(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g)
20
材質
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)
20
材質
ステンレス
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
色
白
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
クリーンパックガンCG専用ノズル。
危険物の類別
非危険物
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
目地幅の変更や、つまりや汚れでノズルを取り替えたいときに便利です。
適合
UM600、UM600V、PM26F、G28等
危険物の類別
非危険物
充填と仕上が一度に出来る
補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに
材質
エラストマー樹脂
危険物の類別
非危険物
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質
高密度ポリエチレン
色
白
危険物の類別
非危険物
1本
¥199
税込¥219
当日出荷