- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- セメント トロ舟のおすすめ人気ランキング
セメント トロ舟のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「セメント トロ舟」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 プール」、「セメント 混ぜる 箱」、「モルタル船」などの商品も取り扱っております。
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
材質
PP
種別
SKTB200GR
有効内寸(mm)
1202×740×192
外寸(mm)
1364×902×207
内寸(mm)
1290×828×192
フタ
なし
底形状
格子リブ
ネスティング高さ(mm)
47
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
色
グリーン
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質
PE
色
ブラック
材質
PP
種別
215800GR00
有効内寸(mm)
1050×596×192
外寸(mm)
1232×766×207
内寸(mm)
1150×696×192
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.54(1075)
ネスティング高さ(mm)
50
材質
PP
色
グリーン
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質
PP
有効内寸(mm)
788×489×198
内寸法(mm)
852×553×198
外寸(mm)
924×616×210
フタ
なし
アズワン品番
5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質
PP(耐衝撃)
色
グリーン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業
セット内容
トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ
寸法(mm)
(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに!
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
フタ
なし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
1056×606×145
内寸(mm)
1148×698×188
フタ
なし
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
1346×746×198
内寸(mm)
1427×828×198
フタ
なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
外寸法・高さ(mm)
220
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
材質
PP
種別
218500BL00
有効内寸(mm)
1202×740×192
外寸(mm)
1364×902×207
内寸(mm)
1290×828×192
フタ
なし
底形状
格子リブ
ネスティング高さ(mm)
47
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質
再生ポリプロピレン