セラミックヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
270件の「セラミックヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック ヒューズ 250V」、「セラミック管ヒューズ」、「ヒューズ250V 5A」などの商品も取り扱っております。
仕様 定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 1500 リード線 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

トラスコ品番 838-1928 寸法(mm) Φ6.3×32 定格 F500mA/600V 定格電圧(V) 600 定格電流(mA) F 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
859 税込945
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g) 9 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 直径×長さL(Φmm×mm) 6.35×30 遮断電流(A) (定格)10000 サイズ(mm) Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格 10A/600V 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類 セラミック管ヒューズ 材質(本体) セラミック タイプ without Striker シリーズ URZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 630mA。定格電圧 = 500V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。直径 = 6.35mm。全長 = 32mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = なし。サイズ指定 = Miniature。ULクラス = UL248-13。動作温度範囲 = -55 → +125 ℃。。セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 500AC 定格電流(A) 0.63 遮断電流(A) (最大)1500 リード線 サイズ(mm) Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 種類 ガラス管ヒューズ サイズ(mm) Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V) 600AC/DC 種類 管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 20A。定格電圧 = 440V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。直径 = 6.35mm。全長 = 32mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = なし。サイズ指定 = Miniature。ULクラス = UL248-13。動作温度 Min = -55℃。。セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 440AC 定格電流(A) 20 遮断電流(A) 1500 リード線 サイズ(mm) Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)