- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- セラミック管のおすすめ人気ランキング
セラミック管のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新229件の「セラミック管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック パイプ」、「セラミックチューブ」、「セラミック 丸棒」などの商品も取り扱っております。
材質
Al2O3;55%、SiO2;41%
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
2穴
材質
Al2O3;99.6%
耐熱温度(℃)
1800
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質
ムライト
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
6
TGK品番
696-31-31-13
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
材質
アルミ純度97%
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質
SSA-S
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)
1800
スペース
CC
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)
8
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に
全長(mm)
100
材質
HB
化学組成
SiO2=40、Al2O3=56
使用温度(℃)
1500
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
TGK品番
696-31-31-14
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質
SSA-S
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
最高温度(℃)
1600
材質
石英
長さ(mm)
1000
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
1セット(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷