- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- セルフバラスト水銀ランプのおすすめ人気ランキング
セルフバラスト水銀ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新68件の「セルフバラスト水銀ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルフバラスト水銀ランプ bhrf」、「セルフバラスト水銀ランプ 300w」、「バラストレス水銀灯」などの商品も取り扱っております。
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類
レフ電球
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)
6500
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80以上
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
保護等級
IP65
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類
LED
口金
E39
消費電力(W)
35
配光角度(°)
110
寸法(Φ×mm)
165×215.2
質量(g)
849
調光の可否
不可
対応
密閉器具非対応
IP等級
65
電圧(V)
AC100~240対応
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E39
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30
材質
本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83
設置場所
屋外・屋内用
入力電流(A)
0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)
105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)
12(コモンモード)
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金
E39
付属品
落下防止ワイヤー×1
質量(g)
950
消費電力(W)
(100V)48、(200V)47
定格電流(A)
(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)
165×221
照度(Lx)
(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-20~45
入力電圧範囲(V)
95~265
ビーム角度(°)
(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類
LED
仕様
S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)
熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
100~242
口金
E39
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
8500
ビームの開き(°)
105
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
ビーム光束(Lm)
5800
最大光度(cd)
2900
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
点灯方向
任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)
(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)
白色塗装
グリーン購入法
適合
ガード
GS7
電球の種類
LED
ワット数
50W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
口金
E26
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
360
タイプ
防湿防雨形、E26口金
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類
水銀レフ形LEDランプ
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)
450
全光束(Lm)
5120
種別
500W散光形
全長(mm)
238
定格電圧(V)
220
口金
E39
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
2080
ガラス球形式
R160
軸光度(cd)
5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)
2000
電球形状
リフレクター球
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)
2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
全長(mm)
157
ビームの開き(°)
15
定格寿命(時間)
2000
ガラス球形式
R120
設置場所
屋外
消費電力(W)
31.5
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
860
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
口金
E39
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否
否
口金
E26
定格消費電力(W)
135
定格ランプ電力(W)
135
定格電圧(V)
220
全長(mm)
157
タイプ
散光形
種類
150W形
全光束(Lm)
1160
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
450
ガラス球形式
R120
軸光度(cd)
960
適合器具
【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)
30
口金
E39
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED8
電球の種類
LED
口金
E39
定格電圧(V)
100
寸法(mm)
約230×165
質量(g)
約950
消費電力(W)
50
電力(W)
ランプ:50
定格電流(A)
0.51
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~45
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
約6000
光色
昼白色相当
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷