セレクタスイッチリターンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
153件の「セレクタスイッチリターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リターンスイッチ」、「セレクタスイッチ 3ノッチ idec」、「セレクタスイッチ 2ノッチ」などの商品も取り扱っております。
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm) 30 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状 ツマミ形 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 形状 つまみ形(金属リング) (つまみ部)黒 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 耐温性 40℃ 93% 96時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm) 22 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状 ツマミ形 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30 操作部形状 レバー形ハンドル 保護構造 IP65 端子形状 ねじ(M3.5) 本体形状 一体形 接点材質 銀接点 鍵不抜仕様 全抜け 操作方式 セレクタスイッチ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷




種別 セレクタスイッチ 形状 丸形 種類 非照光式 保護構造 IP65 取付穴(mm) Φ16.2(0~0.2) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 本体形状 分離形 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 動作 セレクタ 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm) Φ18 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

タイプ コントロールタイプ 種類 セレクタ 規格 UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 耐電圧 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 2ノッチ手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 30.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ24 材質 丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~+80 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)