- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- セレクタースイッチ ボックスのおすすめ人気ランキング
セレクタースイッチ ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「セレクタースイッチ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1点BOX」、「SW BOX」、「小型スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
エスコ品番
EA940DF-25
型式
XALD1
径(Φmm)
スイッチ:22
定格電圧(V)
AC/DC600
接点
1a1b
定格電流(A)
AC1.2、DC0.1
動作
ノブ:2ノッチ各位置停止
材質(ボックス)
ポリカーボネイト
保護
IP65
サイズ(mm)
68×62×68
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-5
材質
鋼板
型式
KGNW212Y
穴径(Φmm)
ユニット取付穴:22
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80
1個
¥1,830
税込¥2,013
欠品中
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様
閉鎖形
取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)
-25~50
奥行(mm)
(有効)73
保護構造
IP40 (IEC 60529)
塗装色
5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(-5~40℃において)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)
59
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様
屋内用
タイプ
Φ22穴加工
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)/22
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
色(カバー)
灰色
有効深さ(mm)
57
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
間口(mm)
80
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)
76
奥行(mm)
59.5
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassⅡ(適合機種搭載時)
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×45D
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
16.1
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
1
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
22.5
穴数
1
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)
22
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状
ツマミ形
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500