センサーカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
972件の「センサーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサーカバー」、「センサ 保護カバー」、「センサーブラケット」などの商品も取り扱っております。

ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品 セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本 材質 SUS304 厚さ(mm) 2.0 質量(g) 99 適合センサ オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



1個
789 税込868
当日出荷

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透過型、ミラー反射型専用です。
付属品 六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本 適合 (反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 材質 クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304) 質量(g) 73 タイプ パイプトップセンサ 適合センサ SUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タイプ ブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm) 2 材質 SUS304 適合センサ SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品 六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm) M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

omron(オムロン)防水カバー
材質(カバー) ポリカーボネイト(94V-2) 材質(パッキン) クロロプレンゴム 材質(パネル) SUS304
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


太陽の通り道を観察できます。
付属品 棒付吸盤2本 寸法(Φmm) 200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
399 税込439
4日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷

付属品 六角ナットM8×2、SUSXM7 材質 SUS304 タイプ ブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ 寸法t(mm) 2 寸法M(mm) M8 適合センサ SUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP67 カバー ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm) (ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5 設置場所 屋内 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級 IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)