センサースピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
244件の「センサースピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー付き音声案内」、「人感センサー スピーカー」、「赤外線音声センサー」などの商品も取り扱っております。
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 416-8101 質量(kg) 0.6(乾電池除く) 電源 単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用人感スピーカー
2種類のメッセージを任意に録音できます。 外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。 不良入退館防止や来客報知に最適です。 メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。 接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。 パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質 樹脂 検出方式 パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理) 配線接続 端子式 入力 【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下 機能 【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて) 検知範囲 水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて) 出力接点 接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能 使用周囲温度(℃) -20~+50 (結露・氷結なきこと) 感度調整 30%~170%(ボリュームにて) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 表示灯 赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒) 音声出力 内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。 手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。 音量調整機能付
付属品 取付バイス:1個 トラスコ品番 114-0436 質量(kg) 約1.65(取付バイス、付属電線を含む) 取付方式 バイス式(挟み込み固定) 電源電圧 AC100V±10V(50/60Hz) 配線接続 プラグ 付属長:5m 機能 昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 検知範囲 立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対) 使用可能温度範囲 -20℃~+50℃(結露・氷結なきこと) 外観 本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック) 検知方式 パッシブインフラレッド方式 感度調整 約20%~180% 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 表示灯 ・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕 消費電流 待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時) 音声出力 ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様 センサー付き音声案内セット 付属品 本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g) 60 電源 micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×23×90 使用環境 屋内専用 録音時間 540秒 音声圧縮形式 MP3形式 再生形式 1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節 3段階 メモリ容量(MB) 4
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OS iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×48×20 機能 人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェース Micro USB(充電専用) 通信距離 見通し距離約10m 充電時間(時間) 約1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg) 0.1±10% 使用温度範囲(℃) -10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W) (最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V) DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワダイレクト電子音声POP
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様 ●スロット:SDメモリカード。●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32。●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV。●センサー検知方式:人感センサー。●センサー検知範囲:約1.8m。●電源:単三乾電池 ×3。●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安。●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)。●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類 工作キット 使用電池 LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm) モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命 新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間 約30秒 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール トラスコ品番 416-8119 質量(kg) 1.07 電源 単3電池×4本(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (壁面取付金具)50×224×39 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック 質量(kg) 7.73 高さ(mm) (伸縮スタンド)680~1100 電源 単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm) (伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です! BGMは録音済みの2曲から選べます。 声を録音して再生できます。 BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。 頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。 ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質 ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 209×150×82
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護 セット内容 本体、検出角度調節シール、金属プレート 寸法(mm) 約85×50×40 質量(g) 約70 形式 音声:WAV,MP3(標準10音声内臓) 電源 単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 メモリー 10音声+録音時間約30秒 色(本体) 白色 音量(dB) 最大約80 取扱説明書 (0.39MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スピーカー
センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。 録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。 音量調整機能付。 停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。 防雨構造。
検出方式 パッシブインフラレッド方式 音量 0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて) 機能 昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 検知範囲 立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対) 使用周囲温度(℃) -20~+50 (結露・氷結なきこと) 出力動作 ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕 感度調整 約20%~約180% 設置場所 屋内・屋外(防雨構造 IP33相当) 表示灯 赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕 録音時間 最大約16秒 録音方式 内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音) 音声出力 ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単3乾電池×4本(別売)、USB給電。)録音時間:約20秒×3種類。音量調節:大(約80dB/50cm)小(約70dB/50cm)。選べる音声(プリセット音声2種、オリジナル録音音声3種)。ボタン一つで簡単に音声の切替が可能です。・お店の販促や来客の対応に適しています。プリセット音声は『いらっしゃいませ』、『アルコール消毒にご協力をお願いします』の2種類です。人の動きに反応して自動で音声案内!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×97×102
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

仕様 本体のみ サイズ 100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体) ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量 ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命 連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃) -10/50℃ 録音時間 最大10秒間 使用場所 屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式 本体内蔵マイク/ライン入力 防水性 防雨構造 動作温度範囲(℃) -10℃/40℃ 検知エリア 約50°(約3m)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品 取扱説明書(兼保証書) 質量(g) 約90(電池除く) 消費電力(W) 2(最大) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×65×30 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間 最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番 64-8861-78 センサー感知範囲 約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力 1W(最大)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品 ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g) 約400 電源(V) DC5 消費電力(W) 3(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155×113×77 AC電源アダプタ(V) AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間 最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番 64-8861-77 センサー感知範囲 約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力 2W(最大)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)録音再生式音声報知器
本商品は外部入力によりスピーカーを鳴動させる録音再生タイプの音声報知器です。 録音時間は最大8秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。又、何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 起動入力は無電圧a接点で行えます。(センサーは内臓しておりません) 防雨構造ですので、屋内・屋外で使用が可能です。 音声調整機能付
仕様 【制御入力信号】無電圧接点 a接点、制御側接点容量:10mA以上、【音声合成方式】ADM方式(固体録音用音声LSI使用)、【音声出力動作】起動入力(検知信号)によるワンショット(8秒)再生動作(再生中リトリガー無し) 材質 樹脂 配線接続 リード線式(4芯)、付属長0.5m 音量 ボリュームにて音量0から最大まで連続可変 使用周囲温度(℃) -20~+50 (結露・氷結なきこと) 取付け方法 フランジ式(ネジ留め) 設置場所 屋内、屋外(防雨構造 IP33相当) 表示灯 <録音時>録音時間中(8秒)下記動作(録音レベルインジケーター機能、録音レベル 適正時:点滅・過小時:点灯・過大時:消灯、<再生時>再生時間中(8秒)点灯、連続入力時は音声鳴動中 録音時間 8秒(音声メモリー容量:256Kbit S・RAM) バックアップ時間 録音メモリー/非通電状態にて20日間以上(t=25℃、30分以上通電充電後) タイマー 無し(電源投入後 即 動作、録音可能) 録音方式 スイッチ始動、内蔵コンデンサマイクにて 音声出力 最大2W 100dB以上(中心上1m前方)…録音レベル適正時
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 プラグ式、バイス取付型 エスコ品番 EA864CB-10 電源(V) AC100 構造 防雨構造 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×289×172 設置場所 屋内・屋外用 検知エリア(m) 【立体検知(最長部)】12
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷