センサーチャイムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「センサーチャイム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯赤外線センサー」、「人 感 センサー チャイム」、「来店チャイム」などの商品も取り扱っております。
XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g) 82 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー 赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 50×83×64 センサー感知範囲 12度×(20~80度)×3m 可変範囲 (音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズ Xシリーズ 出力 DC5V 500mA コード長さ(m) 1.8 入力 AC100V 50/60Hz 消費電流(A) 0.2 コネクタ 外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/33、マグネット/4.4 電源 単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能 ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声 曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番 836-2051 質量(g) 約180(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 動作表示灯点灯 電池寿命 約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-19 防水性 - 消費電流 待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番 836-2021 幅(mm) 120 高さ(mm) 170 質量(g) 600 奥行(mm) 45 消費電力(W) 通常時8/鳴動時15 電源 AC100V 警報保持時間 約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

XP50AGとXP700のセットです。
セット内容 XP50AGとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50AG:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様 IDコード/25万通り 付属品 取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g) 【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz) 313.625(特定小電力機器) 電池 【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命 【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m) 見通し約120 適合プラグ 外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB) 約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品 両面テープ大1枚、小1枚 質量(g) 約22(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×93×9 電池寿命 約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 鍵違い数 約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。 置く場所を選ばない乾電池式です。 ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。 ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様 使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 167 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×122×58 使用電池 単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000) 検知距離(m) 約5~8 電池寿命 約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応 センサー角度調整(°) 可能:約水平330°/垂直90° RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4熱線式検知器
屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番 836-2023 幅(mm) 60 高さ(mm) 77 質量(g) 80 タイプ 熱線式 奥行(mm) 60 使用周囲温度(℃) -10~40 検知距離(m) 4 検知可能速度(m/s) 0.3~1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB) 40、73、86 取付 マグネット、両面テープ、木ネジ 電源 単3形アルカリ電池(別売) 保護等級 IP44(防沫形) 電池寿命 1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒) センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容 本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約210(電池含まず) 取付方式 マグネット ケーブル長(m) 約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OS iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×48×20 機能 人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェース Micro USB(充電専用) 通信距離 見通し距離約10m 充電時間(時間) 約1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg) 0.65 使用温度範囲(℃) -25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V) DC10.5~28 消費電流(mA) 38(最大) 検知方式 赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力 N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間 2秒±1秒 光軸調整範囲 水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間 50/100/250/500msec. 使用場所 屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)いらっしゃい店番4検知器
トラスコ品番 836-8092 幅(mm) 140 高さ(mm) 165.5 質量(g) 400 奥行(mm) 121 定格 DC12V 100mA
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品 両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g) 130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W) 0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×29(※1台あたり) モード切替 OFF/シングル/A/B 使用乾電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命 330日(※1日30回点灯) アズワン品番 64-8901-28 音量(dB) 切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間 3秒点灯 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式 マグネット式/ビス止め式 付属品 表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm) (親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm) 約160 電池寿命 約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.2MB) センサー感知範囲 水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m) (本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)