- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- センサーライト 屋内 100vのおすすめ人気ランキング
センサーライト 屋内 100vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新175件の「センサーライト 屋内 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサーライト 室内」、「センサーライト 廊下」、「常夜灯」などの商品も取り扱っております。
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
小型シーリングライトメタルサーキッドシリーズ(人感センサー無)今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。品揃え豊富でお部屋のシーンに合わせた色温度が選べます。LEDチップを広範囲に配置。特徴でもある均一に光る優しい光を実現。広範囲を明るく照らします。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様
防水コード使用(AC100V)
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×133×116
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
約5
全光束(Lm)
約400
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP44
検知範囲
最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式
人感
設置方式
クランプ式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
電球の種類
LED
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
定格消費電力(W)
消灯時:0.1/点灯時:5
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
質量(kg)
約0.4
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約105×130×160
明るさ(Lm)
390
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
電球の種類
LED
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
定格消費電力(W)
消灯時:0.1/点灯時:10
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
質量(kg)
約0.65
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約125×180×200
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.9
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×16×146.5
センサー感知方式
人感
充電時間(時間)
約32~50
バッテリー容量(mAh)
500
光束(Lm)
ヘッドライト/65、フロントライト/30
LED寿命(時間)
約30000
センサー感知範囲
2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
仕様
屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番
EA864CB-52A
寸法(mm)
43×43×100
質量(g)
68
電源
AC100V
光源
白色LED×1灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
検知方式
明暗センサー
灯数
1灯
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、
停電時の保安灯に、
懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
仕様
屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番
EA864CB-15
寸法(mm)
70×36×110
質量(g)
110
電源
AC100V
連続使用時間
保安灯:4時間、懐中電灯:6時間
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
充電時間
15時間
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
検知方式
明暗センサー
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲
(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用(AC100V)
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
寸法(mm)
157×131×119
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
光源
高輝度LED
検知範囲
最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式
人感
光源色
昼白色
検知方式
焦電型赤外線方式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類
LED
設置場所
屋内
定格消費電力(W)
0.3
質量(g)
約40
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
電球色 3/ 白色 4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約38×92×21(プラグ部除く)
光源
電球色LED/白色LED
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
点灯開始照度(Lux)
約3以下
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.5
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
検知範囲
人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式
明暗センサー
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
0.4
仕様
充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)
90
タイプ
コンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
10.5×6.8×3.3
センサー感知方式
明暗センサー
感知方式
明暗
電球の種類
LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷