- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- センサーライト 廊下のおすすめ人気ランキング
センサーライト 廊下のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「センサーライト 廊下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人 感 センサー ライト トイレ」、「自動点灯電球」、「足元灯 コンセント」などの商品も取り扱っております。
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)
100
センサータイプ
赤外線受動式センサー 、フォトセンサー
全光束(Lm)
ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×35×29.6
光源
0.5W-LED×4個
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感
点灯方式
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
電池寿命
ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
設置場所
屋内
点灯保持時間
ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
センサー感知範囲
約2.5mまで
電球の種類
LED
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲
(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)
0.3
材質
ABS
質量(g)
33
周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
光源
白色LED(交換不可)
センサー感知方式
人感明暗センサー
設置方式
プラグ式
アズワン品番
65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
点灯方法
人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×46×20
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.5
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
検知範囲
人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。
消費電力(W)
4.5
幅(mm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
奥行(mm)
122
電源(V)
AC100V(50/60Hz)
角度(°)
(感知)90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
(センサー)3
点灯時間(時間)
1
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)
約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×109×54
センサー
光センサー、赤外線センサー
使用電池
単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命
約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED
高輝度LED×1個(日本製)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.3
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)
(最大)約10
使用場所
屋内
LED寿命(時間)
30000
LED使用数(個)
3(導光板使用)
センサー感知範囲
3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質
PC樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+35
スイッチ
夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約121(クリップ除く)
表示
電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×90×35(クリップ除く)
保護等級
IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
LED色
ホワイトLED
センサー感知方式
人感
電池寿命
夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式
クリップ
設置場所
屋内・屋外
LED使用数(個)
0.2W×3
センサー感知範囲
左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
点灯方法
5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
電球の種類
LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ、センサースイッチ
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類
LED
設置場所
屋内
付属品
両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3
電源
アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替
センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球
0.8W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×29×100
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式
ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)
見通し20
明るさ(Lm)
40
周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類
LED
使用電源
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球
LED
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品
木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
146
電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能
IP54
取付ピッチ(mm)
66.7
適合ランプ
チップ型LED
電球の種類
LED
LED交換
不可