- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- センサーライト 電球色のおすすめ人気ランキング
センサーライト 電球色のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新414件の「センサーライト 電球色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外照明 コンセント」、「明暗 センサーライト 屋外」、「センサーライト 電球」などの商品も取り扱っております。
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
強力な明るさ。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
電源(V)
100 50/60Hz
センサー
検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応
昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)
約3
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
光源
LED(昼光色)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
点灯方式
通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
設置方式
ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所
屋外
電球の種類
LED
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
センサー感知方式
赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)
約95×37
質量(g)
103、取り付けプレート:約20
材質
ポリカーボネート
光源色
電球色
光源
0.5W-LED×4個
全光束(Lm)
ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー
明暗:フォトセンサー
点灯保持時間
ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命
(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間
お買い上げ日より1年間
機能
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲
約2.5まで
角度(°)
センサー感知:水平約100/垂直約40
プレート寸法(mm)
約Φ91×H7
付属品
取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本)
色
ホワイト
消費電力(W)
0.5
設置方式
ねじ止め
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。
「雨に強く」「もっと明るく」を実現。
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」
昼光色 LA-13・LA-24シリーズ
青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。
電球色 LA-12・LA-23シリーズ
電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。
大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
明るさ70%UPの1500lm
約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け
付属品
防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書
適合
別売オプション:LC-SB01、SFT-N005
取付高(mm)
1800~2500
使用温度範囲(℃)
-20~+40(結露無きこと)
コード長さ(m)
約3(電源プラグ付き)
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
検知方式
パッシブインフラレッド方式
設置場所
屋外
モード
動作テストモード/常時点灯モード
点灯開始照度(Lux)
約5~50または∞ボリュームにより可変
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP45(防噴流形)
点灯時間
オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯
材質
ABS
寸法(mm)
約70×60×18
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
0.2~2.4
本体質量(g)
約45
全光束(Lm)
最大220
センサー感知方式
人感
定格作動電圧(V)
100~240
LED寿命(時間)
約50000
点灯時間
30秒/60秒/90秒/120秒
センサー感知範囲
人感:角度120~150°
待機電力(W)
0.1
感知距離(m)
人感センサー:最長6
電球の種類
LED
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)
0.5×6
電球の種類
LED
付属品
コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個
電源
単二形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×180
保護等級
IP44相当
使用電池
単2形乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲
水平約90°、約8m
電池寿命
1日約10回の使用で約半年
設置方式
ネジ取付、クランプ、市販バンド対応
耐水性
防沫タイプ相当
防水性
IP44相当
点灯時間
約5~20秒
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約1.5
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など
電球の種類
LED
設置場所
屋外
消費電力(W)
10W
センサー感知方式
赤外線探知式
色
ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)
155×135×190
質量(g)
330
付属品
取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書
光源
LED昼白色×12個、電球色×4個
電源電圧(V)
AC100・50/60Hz
点灯時間
約20秒
明るさ(Lm)
1000
センサー探知範囲
最大約140度、最長約7m
取付寸法(mm)
バンド:約80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様
防水コード使用(AC100V)
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×133×116
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
約5
全光束(Lm)
約400
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP44
検知範囲
最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式
人感
設置方式
クランプ式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用(AC100V)
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
寸法(mm)
157×131×119
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
光源
高輝度LED
検知範囲
最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式
人感
光源色
昼白色
検知方式
焦電型赤外線方式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約1.6
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
使用場所
屋外
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)
約3.0
保護等級
IPX4(JIS C0920:2003による)
光源
白色LED
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5~+45
センサー感知方式
赤外線
検知方式
赤外線受動式
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒~約4分
光色
白色
電球の種類
LED
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所
屋内、屋外用
全光束(Lm)
4000、常夜灯:400
保護等級
IP44(防雨タイプ )
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)
(ひもスイッチ)500
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×125×146
電源コード(m)
3
機能
【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間
(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲
140°最遠10m
アズワン品番
64-8965-71
明るさ(Lm)
4000
灯数
(14W)×3
電球の種類
高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様
●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)
100(50/60Hz)
センサー
検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)
約3
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
電球の種類
昼光色LED
コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。
電源
ソーラー
電源コード(m)
約3
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】5~30秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約3
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
耐水性
防沫タイプ
防水保護等級
IP44(防沫形)
点灯時間
5~300秒
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外