- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- センターフィードインジョイナのおすすめ人気ランキング
センターフィードインジョイナのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新91件の「センターフィードインジョイナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドキャップ」、「ファクトライン20」、「ライティングレール1.5m」などの商品も取り扱っております。
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)
130×33×19
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様
4P3A300V・E付
トラスコ品番
818-5369
質量(kg)
0.24
適合規格
(PS)E
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有
仕様
接地極端子付
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
用途ファクトライン100.・60共通
仕様
3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付
トラスコ品番
819-6176
質量(kg)
2.4
適合ノックアウト径(Φmm)
(側面)8.8×1・21.5×1
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
用途給電と本体相互の接続用
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)
20