- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- センチュリースタンドのおすすめ人気ランキング
センチュリースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「センチュリースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決め治具」、「クランプ 雲台」、「撮影ボックス」などの商品も取り扱っております。
格納時全長(mm)
134
自重(kg)
5.5
設置寸法(mm)
950
伸長(mm)
328
1本
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
耐荷重(kg)
10
格納時全長(mm)
134
設置面積(m2)
95
自重(kg)
5.5
伸長(mm)
328
1セット
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。
そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。
質量(kg)
1.1
格納時全長(mm)
510
アーム長さ(cm)
102
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
耐荷重(kg)
10
格納時全長(mm)
134
設置面積(m2)
95
自重(kg)
5.5
伸長(mm)
328
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品
ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)
(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)
約1.9
タイプ
ブームタイプ
機能
脚部ロック機能
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
仕様
取手付、ファスナー付
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品
ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付
本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)
ライト本体:1260
出力(W)
40
電源
DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ライト本体:260×188×40
冷却方式
温度検知によるファン駆動
光源
白色LED×300・橙色LED×300
色温度(K)
5500/3500モード切替式(ミックス約4200)
AC電源アダプタ(V)
入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
バッテリー電圧(V)
DC12
再点灯時間(分)
(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)
6300
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)
90
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品
ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付
本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)
ライト本体:1260
出力(W)
36
電源
DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ライト本体:260×188×40
冷却方式
温度検知によるファン駆動
光源
高輝度白色LED600個
色温度(K)
5500
AC電源アダプタ(V)
入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)
約6300(距離1m)
バッテリー電圧(V)
DC12
再点灯時間(分)
(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)
6300
絞り
フル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)
90
1台
¥195,900
税込¥215,490
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品
ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)
ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付
本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)
ライト本体:1260
出力(W)
36
電源
DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式
温度検知によるファン駆動
光源
高輝度白色LED600個
AC電源アダプタ(V)
入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
LED
演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx
絞り
フル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間
(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
耐荷重(kg)
最長延長時7、最小延長時30
自重(kg)
3.7
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。
その他
【接続部】両側5/8インチ(16mm)
材質
亜鉛メッキスチール
質量(kg)
0.15
色
シルバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
デジタル一眼レフでの動画撮影時代の到来によるニーズに応え、mobility(機動性)、Quality(品質)、polyfunctional(多機能性)を高次元で融合する次世代のスライダーレールです。 通常使用で可動域640mm。付属の延長チューブを使用することにより1200mmの距離を移動撮影できます。
用途撮影用スライダー
長さ(mm)
1350、(可動域)1200
質量(kg)
3.8
耐荷重(kg)
延長チューブ使用時:5、延長チューブ未使用時:7
チューブ径(Φmm)
22
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
アタッチメント
17mmメス
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品
ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)
約350
規格
VCCI Class A準拠
消費電力(W)
待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能
(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子
(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)
5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×43×101
設置方法
据え置き
視野角(左右:上下)
80:80
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
モニタ
(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライト
LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質
ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)
25.4