- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- セーフティ ジョイントのおすすめ人気ランキング
セーフティ ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新199件の「セーフティ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止金具」、「ブラインド 部品」、「ジョイント」などの商品も取り扱っております。
片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。
丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。
用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。
仕様
ビットソケット3本収納可能
材質
ステンレス
適合ベルト幅(mm)
55以下
約2kgを超えると分離します。
仕様
1本紐用
材質
ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
9×30
穴径(mm)
5
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
約2kgを超えると分離します。
材質
ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
8×15
穴径(mm)
5
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
使用荷重(kg)
約500g以下
最大長(mm)
約730(ベルト部のみ)
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。
糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.12
材質
ポリプロピレン
落下防止用クリップ。携帯電話に。Yシャツ等の袖止めようベルトに。帽子の落下防止に。
対応
15mm幅の平紐、平ゴムに対応
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ
遮熱コート
羽根幅(mm)
25
シリーズ
ティオリオ
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質
本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~50
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
0~50
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)
1340
用途シート同士の連結時に。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
600
太さ(Φmm)
6
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)
5以下
質量(g)
150
径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
ストリートエルボ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)
25
色
アイボリー
シリーズ
カリーノ
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質
本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
819-5071
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
0~50
取り付け形状
おねじ取付用
バルブ構造
片路開閉型
使用温度(℃)
0~50
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.24
材質
ビニロン繊維、CPPフィルム
色
グリーン
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷