セーフティストラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「セーフティストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ 首掛け」、「安全ストラップ」、「セーフティコード」などの商品も取り扱っております。
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に 耐荷重(kg) 1 コード径(Φmm) 4 質量(g) 12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm) 600 質量(g) 7 材質 ポリエステル タイプ トラップス分割タイプ
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 タイプ = リスト。サポートされる最大重量 = 0.9kg。材質 = ナイロン。サイズ = M。。工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
829 税込912
当日出荷

CETACEA(セタシア)リストランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。 トラスコ品番 491-4147 幅(mm) 10 高さ(mm) 90 質量(g) 18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg) 約1.13 仕様 手首マジックテープ止め エスコ品番 EA983SL-101 材質 ポリエステル 寸法(mm) 【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g) 17
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

用途高所作業に 仕様 18Vインパクト対応 トラスコ品番 387-2521 材質 テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm) 約115 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
399 税込439
当日出荷


トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番 308-6348 長さ(mm) 420 質量(g) 6.6 タイプ トラップス分割タイプ
1組
449 税込494
当日出荷


ウベックス保護メガネ用オプション品です。
ブラック トラスコ品番 819-0825 全長(mm) 68.5 質量(g) 4
1個
749 税込824
当日出荷

手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。 使用荷重(kg) 1 材質 (コード部)ポリウレタン 質量(g) 約40 自然長(mm) 約550 最大長(mm) 1700
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最大1kgまでの工具に対応しています。 強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 ロック付きループ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
用途高所作業の落下防止 ブラック/オレンジ トラスコ品番 470-8997 材質 ポリエステル 全長(mm) 600 質量(g) 40 最大荷重(kg) (使用)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。 材質/仕上 芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト ブラック コード径(Φmm) 1.6 最大使用荷重(kg) 2
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。 使用荷重(kg) 0.5以下 線径(Φmm) 2 自然長(mm) 430 最大長(mm) 1260
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm) 1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)