- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- セーフティ・リレーユニットのおすすめ人気ランキング
セーフティ・リレーユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「セーフティ・リレーユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 6極」、「防爆センサー」、「相間バリア」などの商品も取り扱っております。
小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズ
G9SA
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造
耐フラックス形
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
機械的耐久性
1000万回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
36000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
定格負荷
AC250V 6A、DC30V 6A
復帰時間(ms)
20以下(周囲温度23℃)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造
IP20
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100
耐衝撃(耐久)
1002
使用周囲湿度
35~85%RH
機械的耐久性
500万回以上(開閉ひん度7200回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
耐電圧(V/min)
出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz
締め付け強度(N・m)
(端子)0.5
耐振動(Hz)
10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
種類
その他アクセサリ
保護構造
IP20
保護構造
IP20(IEC)
接点構成
3a
定格入力電圧(V)
AC/DC24
機能
非常停止
補助出力
1b
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
保護構造
IP20
耐電圧
インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)。入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間
定格絶縁電圧(V)
250AC
入力
入力電流:5mA以上。ON電圧:DC11V以上。OFF電圧:DC5V以下。OFF電流:1mA以下。最大配線長:100m以下。リセット入力時間:250ms以上
電源電圧(V)
DC24
応答時間
15ms以下(ON→OFF)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下
耐衝撃(耐久)
300m/s2
耐衝撃(誤動作)
100m/s2
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
5万回以上
動作時間(ms)
100以下(OFF→ON)
汚染度(使用環境)
2
許容電圧変動
電源電圧の-15%~+10%
補助出力
PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
負荷容量
DC24V 4mA(最小適用)
耐電圧(V/min)
入出力間:DC2200V。出力異極間:AC1500V
使用周囲湿度(%RH)
25~85
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)
約65
耐電圧
コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1min。コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min。異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min。異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min。同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
端子構造
プリント基板用端子
耐振動(耐久)
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
5~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2
機械的耐久性
1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
DC5V 1mA
復帰時間(ms)
50以下
開閉頻度(回/時)
機械的:18000、抵抗負荷:1800
コイル定格(V)
DC24V 30mA
接点定格負荷電圧(V)
AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)
300m/s2
漏れ電流(mA)
(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)
許容電圧変動
範囲:電源電圧の-15% ~10%
補助出力
PNPトランジスタ出力
負荷電流(A)
0.1以下
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
300
使用周囲湿度(%RH)
25~85
耐振動(Hz)
10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く)
強制ガイド接点機構。
スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。
高速応答時間を実現(8ms以下)
LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。
ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。
ロボット。
安全PLC。
車生産設備など特に安全規格が求められる回路。
種類
パワーリレー
端子形状
プリント基板用端子
応答時間
8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)
開放電圧(V)
定格電圧の10%以上(20℃、初期)
感動電圧(V)
定格電圧の75%以下(20℃、初期)
最小適合負荷
1mA 5V DC
最大印加電圧(V)
定格電圧の110%(20℃)
使用周囲湿度
5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
最大操作頻度
定格制御容量にて20回/分
電気的寿命
10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms)
機械的寿命
1000万回以上(開閉頻度180回/分)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC6V 1A電圧降下法にて)
接点最大許容電圧(V)
AC250、DC125
接点最大許容電流(A)
6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください)
接点最大許容電力(VA)
1500(180W)
接点材質
AgSnO2系にAuフラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。)
耐衝撃(誤動作)
200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
耐衝撃(耐久)
1000以上(正弦半波パルス:6ms)
耐振動(誤動作)
10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs)
耐振動(耐久)
10~55Hz(複振幅1.5mm)
動作時間(ms)
20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃)
復帰時間(ms)
20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず)
タイプ
スリムタイプ
使用周囲湿度(%RH)
5~85(ただし、氷結・結露しないこと)
応答時間(ms)
8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 6A 、DC30V 6A
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
簡単なプログラミングで安全制御を実現。スタンドアロンの安全コントローラ。G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意。標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能。イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能。非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能。設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意。ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。