セーフティ・リレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
353件の「セーフティ・リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全リレー」、「セーフティユニット」、「pnp npn変換」などの商品も取り扱っております。
1個
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズ G9SA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
保護構造 IP20 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100 耐衝撃(耐久) 1002 使用周囲湿度 35~85%RH 機械的耐久性 500万回以上(開閉ひん度7200回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 耐電圧(V/min) 出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz 締め付け強度(N・m) (端子)0.5 耐振動(Hz) 10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。 種類 パワーリレー 端子形状 プリント基板用端子 応答時間 8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V) 定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V) 定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷 1mA 5V DC 最大印加電圧(V) 定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度 5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 最大操作頻度 定格制御容量にて20回/分 電気的寿命 10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命 1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V) AC250、DC125 接点最大許容電流(A) 6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA) 1500(180W) 接点材質 AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久) 1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作) 10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1.5mm) 動作時間(ms) 20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms) 20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプ スリムタイプ 使用周囲湿度(%RH) 5~85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms) 8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷) AC250V 6A 、DC30V 6A
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類 安全リレー 極数 2 接点最大許容電流(A) 6 構造 強制ガイド式 接点仕様 シングル接点タイプ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g) 約65 耐電圧 コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1min。コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min。異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min。異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min。同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 端子構造 プリント基板用端子 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 使用周囲湿度 5~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 機械的耐久性 1000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時) DC5V 1mA 復帰時間(ms) 50以下 開閉頻度(回/時) 機械的:18000、抵抗負荷:1800 コイル定格(V) DC24V 30mA 接点定格負荷電圧(V) AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 漏れ電流(mA) (OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力) 許容電圧変動 範囲:電源電圧の-15% ~10% 補助出力 PNPトランジスタ出力 負荷電流(A) 0.1以下 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 衝撃(耐久)(m/s2) 300 使用周囲湿度(%RH) 25~85 耐振動(Hz) 10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
31,610 税込34,771
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

保護構造 IP20 耐電圧 インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)。入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間 定格絶縁電圧(V) 250AC 入力 入力電流:5mA以上。ON電圧:DC11V以上。OFF電圧:DC5V以下。OFF電流:1mA以下。最大配線長:100m以下。リセット入力時間:250ms以上 電源電圧(V) DC24 応答時間 15ms以下(ON→OFF) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下 耐衝撃(耐久) 300m/s2 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 5万回以上 動作時間(ms) 100以下(OFF→ON) 汚染度(使用環境) 2 許容電圧変動 電源電圧の-15%~+10% 補助出力 PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 負荷容量 DC24V 4mA(最小適用) 耐電圧(V/min) 入出力間:DC2200V。出力異極間:AC1500V 使用周囲湿度(%RH) 25~85
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Sリレー
2a2b/3a1b/4a 4A 有極パワーリレー
種類 パワーリレー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)