セーフティーチャージャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
73件の「セーフティーチャージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 エアコン ガス チャージ」、「R410 ガス」、「イソブタン」などの商品も取り扱っております。
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合 小型機器 対応冷媒種別 R410A/R32 トラスコ品番 852-1228 ねじ寸法 5/16フレアメス× 5/16フレアオス アズワン品番 64-6755-33
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒 R410A エスコ品番 EA101SA-2 材質 アルミ製 接続口径 UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm) Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージ
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g) 285 口径 5/16オスF×5/16メスF
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合 小型機器 対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a ねじ寸法 1/4フレアメス× 1/4フレアオス アズワン品番 64-6755-32
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

TASCO(タスコ)HC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm) 135 内容量(g) 100
1個(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分 HFC-32/125 タイプ サイフォン管付 規格 DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径 5/16フレアー 概略質量(kg) 10 容器 NRC容器 冷媒の種類 R410A 沸点(℃) -52.8 混合比 50/50 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(10kg)
20,980 税込23,078
当日出荷

液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径 (チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)5.5 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa) -0.1~5.3 接続ポート径 (マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm) 80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL) 30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼び M14×1.25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 説明書 危険物の性状 非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm) 190
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別 R134a 適合 HFC-134a(R134a)専用 ねじ径 (ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm) 約250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BBKテクノロジーズR404A/407C クイックチャージ
新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
質量(g) 285 口径 1/4オスフレア×1/4メスフレア
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容 ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス 134a 容量(g) PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。 冷媒の種類 R-410A 温度(℃) 臨界:71.4 容積 臨界:0.00205m3/kg オゾン破壊系数 0 臨界圧力 4926kpa(abs) 臨界温度 72.1℃ 沸点(℃) -51.4 蒸発潜熱 沸点:273(kJ/kg) 化学組成 R-32/R-125(50/50)(Wt%) 密度 液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9 熱伝導率(W/mk) 0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃) 1.66 燃焼範囲(vol%,空気中) 不燃 地球温暖化係数(GWP) 2090 平均分子量 72.6 面密度(kg/m3) 489kg/m3 比熱(kJ/kg・k) 液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類 R-32 成分 HFC-32 使用方法 サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。 オゾン破壊系数 0(CFC-11=1) 臨界圧力 5.78Mpa 臨界温度 78.1℃ 沸点(℃) -51.7 密度 液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3 混合比 100 凝固点(℃) -136 地球温暖化係数(GWP) 675 平均分子量 52.0
1本(3.7kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷