セール糸のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「セール糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロー糸」、「テント補修糸」、「セール針」などの商品も取り扱っております。
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用 長さ(m) 200 規格 番手10S/8本撚り
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。 全長(mm) 約75 針穴(mm) 約0.85×5.0 軸径(Φmm) 2.1 質量(g) 10 材質(針) 炭素工具鋼
1セット(5本)
269 税込296
当日出荷

耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)セール針
厚生地布の縫い合わせ、加工やホビーに。(細番の水糸が使えます)
寸法(mm) 75×2×2 全長(mm) 約175 タイプ セール針 質量(g/本) 2 入数 2本入
1袋(2本)
159 税込175
4日以内出荷

大五郎セール針
テント、布袋、ベッド、椅子などの修繕作業に向いている針です。
用途帆布等の修繕に。
1個(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ 長さ(m) 1000 番手 #8 仕様 左撚り 適合 19~24号針 材質 ポリエステル100% 伸度(%) 22 構成 167dtex 2×3 強度(Nm) 60.7
1巻
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手 5 長さ(m) 1000 材質 ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:亜麻 主に帆布等を縫う時に使用します。
用途レーキ用 質量(g) 200 規格 番手8S/3本撚り
1巻
3,398 税込3,738
6日以内出荷

田中専商店セール針
三角針(断面形状:三角)主に帆布等を縫う時に使用します。
1セット(50本)ほか
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田中専商店手縫糸 玉糸
紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用 質量(g) 95 規格 番手10S/6本撚り
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。
材質 金属部:銅 タイプ 右手用 材質(ベルト) 牛革 材質(カバー) 金属部:プラスチック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。 高さ(mm) 150 幅(mm) 3 質量(g) 20 奥行(mm) 3 材質(針) 炭素工具鋼
1本
479 税込527
当日出荷

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様 組ひも 材質 ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性 耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大五郎帆差針
テント、布袋、帆布、ベッド、椅子などの修繕、タタミのひまつ作業などに使用するタイプの針です。
用途帆布等の修繕に。 針径(Φmm) 2
1袋(2本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
長さ(m) 200 材質 ビニロン 規格 RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態 ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)