ゼオライト 日東のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「ゼオライト 日東」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根腐れ防止剤」、「ゼオライト」、「天然ゼオライト」などの商品も取り扱っております。
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 仕様 加熱処理高機能化天然ゼオライトを使用 トラスコ品番 474-5655 材質 主成分:加熱処理高機能化天然ゼオライト グレー 容量(kg) 10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷

植物にゆっくりと栄養を与える緩効性肥料です。空気や水分をほどよく土に送ります。
材質 ゼオライト、軽石、その他天然由来緩効性肥料
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
349 税込384
当日出荷

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg) 約1.4 名称 なし 登録保証 なし
1袋(2L)
349 税込384
当日出荷

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状 粒:リング状 成分 PP
1袋(1L)ほか
2,090 税込2,299
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm) 約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状 1.6mmペレット状 構造 ソーダライト
1本(100g)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として 質量(kg) 5/袋
1セット(5kg×20袋)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの濁り成分除去に有効な商品です。
用途左官器具洗浄時等に発生する濁り水の処理 仕様 目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります) 付属品 スプーン、使用説明書付 使用方法 分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20kg)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。 非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。 単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。
粒サイズ(mm) 約1~3 名称 バーミキュライト 登録保証 なし
1袋(3L)ほか
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別 非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)ミネラルくん(連作障害用)
土の団粒構造を作る特性のあるゼオライトです。土壌を改善し根を張りやすくするため、作物は健康に育ち連作障害を防止します。
寸法(mm) 260×200×40 名称 ミネラルくん
1袋(1kg)
339 税込373
3日以内出荷

イオンの力で水と土を浄化!水に溶けにくく、水生植物・水草などにも効果的です。不良ガス、雑菌の吸収で根ぐされを防止。
用途土に混ぜたり、水生植物などに。 適合作物 水生植物、水草 名称 MGゼオライト 原材料 珪酸白土(硬質ゼオライト) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 180×240×30 肥料の種類 ゼオライト 登録保証 無し
1袋(1kg)
519 税込571
当日出荷

様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
形状 1.6mmペレット状 穴径(Φmm) 0.4 構造 ソーダライト 化学組成 ナトリウムアルミニウムシリケート アズワン品番 1-4896-03 吸着される分子 H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6 乾燥容量(%) ~21
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様 組成:合成ゼオライト 形状 2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980 税込23,078
翌日出荷

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

刀川平和農園パーライト
真珠岩(松脂岩)の原石を800℃程度で焼成し発泡させたもので保水力と通気性を高める効果がある。高温処理しているので、とても清潔で、配合することで用土を軽量化することもできる。単品で挿し木にも使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、挿し木等 名称 パーライト 粒径(mm) 2~5
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

ひる石という鉱物を1000℃程の高温で焼成し、膨張させたもの。土の内部に間隙が多数あるので通気、保水、保肥力が高く、軽量。土の改良、種まき、さし木等に幅広く使える。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、種まき、挿し木、セントポーリア等 名称 バーミキュライト
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷