ゼノア ブロワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「ゼノア ブロワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン 式 ブロワー」、「背負式 ブロワー」、「エンジンブロワー 4サイクル」などの商品も取り扱っております。
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min) 21.8 最大風速(m/s) 105.6 質量(kg) 9.6 燃料タンク容量(L) 2.1 騒音レベル(dB(A)) 77 排気量(cm3) 65.6
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 70 仕様 (電極ギャップ)0.65mm 質量(kg) 4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×280×350 燃料タンク容量(L) 0.45 スパークプラグ NGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A)) 104 排気量(cm3) 25.4
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様 スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min) 28 全長×全幅W×全高(mm) (外形)358×535×551 乾燥質量(kg) (本体)10.4 燃料タンク容量(L) 2.3 始動方式 リコイルスタート 最大風量(m/s) 98 排気量(cm3) 75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min) 10.7 最大風速(m/s) 57 質量(kg) 6.2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 394×313×420 燃料タンク容量(L) 1.1 排気量(cm3) 29.5
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に 仕様 日振動曝露量:1.5m/s2 風量(m3/min) 11.33 乾燥質量(kg) 本体:2.5 バッテリー電圧(V) 36 音圧(dB/m) 65(A)/15 適合バッテリー BLi200ZR 音響パワーレベル(dB) (LWA)測定値:100(A) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 外形 :900×120×270
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に 仕様 スークプラグ:NGK BPMR7A 風量(m3/min) 14 全長×全幅W×全高(mm) (外形)354×435×495 乾燥質量(kg) (本体)9.1 燃料タンク容量(L) 2 始動方式 リコイルスタート 最大風量(m/s) 90 排気量(cm3) 62
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

クラストップクラスの軽量機で、疲れずに連続作業ができます 高い風量で迅速・効率的な作業ができます 低騒音で病院敷地内や住宅街でも使用できます 排ガスがゼロなので屋内用使用も可能です クルーズコントロール機能搭載、好きな風量をセットできます ブースト機能で細大風量にセットできます
用途落ち葉、刈り取った草、車道や側溝の清掃に。 トラスコ品番 138-0586
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。
風量(m3/min) 10.7 乾燥質量(kg) 6 全長(cm) 31.3 燃料タンク容量(L) 1.1 全高(cm) 42 最大風速(m/s) 57 全幅(cm) 39.4 排気量(cm3) 29.5
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷

エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様 【日振動曝露量】3.3 m/s2 寸法(mm) 【電極ギャップ】0.7 mm 風量(m3/min) 27 乾燥質量(kg) 10.2 全長(cm) 35.7 燃料タンク容量(L) 2.3 音圧 15 m:77 dB(A) 全高(cm) 54 最大風速(m/s) 92 全幅(cm) 54 音響パワーレベル(dB) (LWA)測定値:110(A) 排気量(cm3) 75.6
1セット
129,980 税込142,978
4日以内出荷

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別 10"チップソー(255×40P) キャブレター ダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式 EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min) 21.8 乾燥質量(kg) 9.6 全長(cm) 35.5 燃料タンク容量(L) 2.1 全高(cm) 50 最大風速(m/s) 105.6 全幅(cm) 54 音響パワーレベル(dB) (LWA)測定値:77(A) 排気量(cm3) 65.6
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様 スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min) 28 全長×全幅W×全高(mm) (外形)358×514×551 乾燥質量(kg) (本体)10.5 燃料タンク容量(L) 2.3 始動方式 リコイルスタート 最大風量(m/s) 98 排気量(cm3) 75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。 仕様 肩掛式 セット内容 チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に軽量で、気象条件に左右されずに性能を発揮するように設計されたプロ向けバッテリー。 シール性が高く堅牢な構造で最大1500回の再充電が可能。 効率的な冷却機能と直感的な4LED充電インジケーターが特徴です。
質量(kg) 1.3
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様 パイプ:標準 サイズ(inch) チップソー:9 排気量(mL) 21.7 全長(cm) 184.4 パイプ直径(Φmm) 24
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg) 3.6 サイズ(inch) チップソー:9 排気量(mL) 21.7 ハンドル形状 ループハンドル
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料 混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min) 22 乾燥質量(kg) 本体:9.6 燃料タンク容量(L) 2.1 スパークプラグ CMR7H 最大風速(m/s) 106 排気量(cm3) 65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 354×492×499
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
ブレード長さ(mm) 600 質量(kg) 3.8(バッテリー除く) モータータイプ PMDC(ブラシ×4) 36V 速度 (ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/min ブレード 両刃 電源タイプ 充電式
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg) 4.6 サイズ(inch) チップソー:9 排気量(mL) 22.5 ハンドル形状 両手ハンドル
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプ トリガーレバー サイズ(inch) チップソー:10 ハンドル形状 両手ハンドル
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)