ゼノアトリマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「ゼノアトリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンヘッジトリマー」、「エンジン バリカン」、「ヘッジトリマー 替刃」などの商品も取り扱っております。
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 900×230×190 乾燥質量(kg) 4.0 ブレード長さ(mm) 575 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.5 全長×全幅W×全高(mm) 1035×230×190 乾燥質量(kg) 4.2 ブレード長さ(mm) 710 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 1290×230×190 乾燥質量(kg) 4.5 ブレード長さ(mm) 966 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3) 21.7 スパークプラグ NGK BPM7Y 電源タイプ エンジン式
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 1025×240×190 乾燥質量(kg) 4.2 ブレード長さ(mm) 575 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 両刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm) 300 適合本体 PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷



玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm) 600 刃長(mm) 600 最大切断径(Φmm) 4 タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ、付属工具 質量(kg) 4.5 タイプ 2サイクル 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプ エンジン式 スタート方式 リコイルスタート 排気量 23cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

タイプ 刈刃:片刃 使用燃料 やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm) 2 燃料タンク容量(L) 0.39 スロットル方式 固定スロットル スパークプラグ BPM8Y 始動方式 Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプ エンジン式 混合比 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3) 21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様 片刃/ショート 質量(kg) 4 ブレード長さ(mm) 575 電源タイプ エンジン式 排気量(cm3) 21.7
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm) 片刃750 燃料タンク容量(L) 0.5 付属品 保護メガネ 質量(kg) 5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1070×355×218 エンジン形式 2サイクルエンジン 電源タイプ エンジン式 スタート方式 Rスタート 排気量 23cc 運転時間(分) (満タン)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率が上がる両刃モデル
タイプ 刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1063×272×190 使用燃料 やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm) 2 刈り幅(mm) (有効)484 乾燥質量(kg) 4.6 ブレード長さ(mm) 580 燃料タンク容量(L) 0.39 スロットル方式 トリガーレバー スパークプラグ BPM8Y 始動方式 Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプ エンジン式 混合比 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3) 21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷


片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
ブレード長さ(mm) 600 質量(kg) 3.8(バッテリー除く) モータータイプ PMDC(ブラシ×4) 36V 速度 (ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/min ブレード 両刃 電源タイプ 充電式
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷


1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm) 両刃600 燃料タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ 質量(kg) 4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1012×244×214 エンジン形式 2サイクルエンジン 電源タイプ エンジン式 スタート方式 Rスタート 排気量 23cc 運転時間(分) (満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷