ゼノアバリカンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「ゼノアバリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 二枚刃」、「剪定 機械」、「ヘッジトリマー」などの商品も取り扱っております。
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 900×230×190 乾燥質量(kg) 4.0 ブレード長さ(mm) 575 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。 刃数 (上下)20 質量(kg) 1.9 刈込み高さ(mm) 17 外径(mm) 230
1個
31,480 税込34,628
当日出荷

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.5 全長×全幅W×全高(mm) 1035×230×190 乾燥質量(kg) 4.2 ブレード長さ(mm) 710 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm) 600 刃長(mm) 600 最大切断径(Φmm) 4 タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ、付属工具 質量(kg) 4.5 タイプ 2サイクル 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプ エンジン式 スタート方式 リコイルスタート 排気量 23cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 刈刃:片刃 使用燃料 やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm) 2 燃料タンク容量(L) 0.39 スロットル方式 固定スロットル スパークプラグ BPM8Y 始動方式 Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプ エンジン式 混合比 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3) 21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】 上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制! 独自のギア構造により、抜群の耐久性! 3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。 ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現! 刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付! リブ加工で草の絡みを軽減! 下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減! 刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現! チップソー並みの燃費を実現! 地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業! 刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群! ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。 刃の取付はピンに固定するだけで簡単! 360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ! キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。 国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 本体寸法(mm) 230×230×107 外径(Φmm) 230
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm) 片刃750 燃料タンク容量(L) 0.5 付属品 保護メガネ 質量(kg) 5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1070×355×218 エンジン形式 2サイクルエンジン 電源タイプ エンジン式 スタート方式 Rスタート 排気量 23cc 運転時間(分) (満タン)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 1290×230×190 乾燥質量(kg) 4.5 ブレード長さ(mm) 966 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

仕様 【刈払方式】低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番 431-6509 適合機種 どの機種にも装着可。(一部不可あり) 長さ(mm) 290 幅(mm) 230 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 120 刈刃外径(Φmm) 230
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様 片刃/ショート 質量(kg) 4 ブレード長さ(mm) 575 電源タイプ エンジン式 排気量(cm3) 21.7
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

上下刃逆回転のハサミ刈りだから、飛散やキックバックの少ない作業が行え、 「縁石のキワ」も「水際の畔刈り」も「障害物の多い場所」も、危険の少ない作業が行えます。
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm) 両刃600 燃料タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ 質量(kg) 4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1012×244×214 エンジン形式 2サイクルエンジン 電源タイプ エンジン式 スタート方式 Rスタート 排気量 23cc 運転時間(分) (満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用 仕様 低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番 778-5933 セット内容 連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書 材質 本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼 長さ(mm) 265 幅(mm) 230 質量(kg) 1.59 高さ(mm) 92 草刈刃(Φmm) 230 適合パイプ径(Φmm) 24~26mm
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm) 300 適合本体 PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3) 21.7 スパークプラグ NGK BPM7Y 電源タイプ エンジン式
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷