- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ベル・ホーン
- ゼンマイ ベルのおすすめ人気ランキング
ゼンマイ ベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新70件の「ゼンマイ ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムキーパーベル」、「消火器フックベル」、「パフパフホーン」などの商品も取り扱っております。
高級感漂うオールメタル製
音色は余韻のあるやさしい響き
ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
25.4、22.2(パッキン使用時)
付属品
Φ22.2mm用パッキン
直径(Φmm)
45
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様
フックベル
適合機種
SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92
材質
カバー:ステンレス(SUS304)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質
(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
専用のインフォメーションテーブル付です。
材質
テーブル:再生ABS、本体:金属
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×110×70
トラスコ品番
400-6178
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。
固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。
音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。
音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。
樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)
22または25.4
直径(Φmm)
33
スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。
お客様へのメッセージが本体に印刷されています。
ボリュームで音量調整が出来ます。
特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品
単3型乾電池(2本)
トラスコ品番
400-6186
材質
本体:再生ABS
質量(g)
180
サイズ(mm)
70×90×55
TKG品番
7-1978-1201
TKG品番(2017)
6-1880-1301
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
200
色
クロームメッキ
電圧
DC12V
電圧(V)
DC12
適合車種
DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。
用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に
材質
スチール
色
シルバー
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
50
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
12~32
付属品
フレックスタイトブラケット
材質
真鍮(ワン)
直径(Φmm)
23
質量(g)
25
フリーバンドで固定可能なベル
ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能
ベルとブラケットは取り外しが可能
中心軸に金属部品を使用し強度は抜群
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
19~33
材質
真鍮
直径(Φmm)
33
質量(g)
42
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)
Φ22.2
材質
ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×53×65
仕様
タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)
ステンレス
種類
ボックス型
奥行(mm)
170
本体厚さ(mm)
0.6
色(本体)
赤
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
ステンレス(SUS304)
色
赤塗装
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品
取付用ステー(本体装着済み)
材質
本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム
動作方式
手動式