- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- ソウルのおすすめ人気ランキング
ソウルのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新175件の「ソウル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソール」、「インソール 足底筋膜炎」、「安全靴中敷き」などの商品も取り扱っております。
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)
ネイビー
材質
EVA、化学繊維
色(裏)
スカイブルー
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして
色(表)
ベージュ
材質
EVA、ラテックス、化学繊維
機能
抗菌・防臭
色(裏)
黒×黄緑
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考
ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能
高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)
ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質
エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード
2216930
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質
合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能
クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)
80
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質
合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能
カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)
ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))
1100(112.2)
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)
約0.5(中芯)
色
ブラック
材質
(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)
約100/片足
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
サイズ(cm)
25~26.5
機能
クッション性、抗菌防臭
材質
合成材/EVA
トラスコ品番
811-1124
サイズ
M
質量(g)
65
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手の平全体タッチパネル対応
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
機能
タッチパネル対応
材質
(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル
入数(双)
1
関連資料
(0.57MB)
ハニカムメッシュ素材を使用しる事で、適度なクッションと通気性があります。EVAカップインソールとの組み合わせで、カカトにフィットします。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、靴中を衛生的に保ちます。
材質
ポリエステル、EVA
サイズ
フリー
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途ハードな立ち仕事に
タイプ
ワーク
高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質
手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
肩、肘、膝に丈夫な補強生地使用。ヘルメット対応2wayフード。
肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート(プロテクター2枚付属)
用途ハードな現場、厳しい環境下においてハードワークを最強サポート
耐水圧(mmH2O)
10000以上
材質
(補強)ポリエステル150Dオックス
材質(本体)
ポリエステルリップPVC
材質(パット)
EVAフォーム
材質(裏地)
ポリエステル100%(メッシュ)
通気性、耐摩耗性にすぐれたソフト豚革を使用しています。指先、手のひらPU補強付です。甲部にSBRゴムで曲げやすいナックルガード付です。甲メッシュで通気性が良いです。吸湿性があります。
用途建築・土木、配線、塗装。
材質
豚革、甲部:ポリエステル、SBRゴム
厚さ(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
パイルゴムマジック
厳選された豚皮を使用。破れやすい指先、手の平PU補強でグリップ力と耐久性アップ。甲部SBRゴムで曲げやすいナックルガード付き。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質
手の平:豚皮、手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色
黒
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
安全靴
長さ(cm)
約23.6(26cm)
材質(アッパー)
銀付牛革
材質(ソール)
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)
535(26.0cm)
機能
軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
材質(インソール)
クレイドル・インソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
長編上靴
大容量パックのフェルト素材のインソールです。
表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。
靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。
用途靴の中敷きとして
色
グレー
材質
フェルト
厚さ(mm)
約5.5
サイズ
フリー(23.0~28.0cm)
1袋(5足)
¥449
税込¥494
当日出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ
スティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応