- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ソケットキャップのおすすめ人気ランキング
ソケットキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新658件の「ソケットキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット キャップ」、「ソケットカバー」、「ソケット」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品
取付ネジ
材質
真鍮
形状
二重ソケット
キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。
適合サイズ(mm)
10
材質
真鍮
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
10.8
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
11.8
寸法C(mm)
11.0
仕上
クローム
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズ
M6
ねじピッチ(mm)
1.0
適合ねじ
軸径4mm皿ビス
材質
真鍮挽物
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質
真鍮
形状
二重ソケット
仕上
クロームメッキ
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質
ダイカストクローム
付属品
ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)
形状
二重ソケット
寸法D(mm)
5
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
本体:真鍮
形状
2重ソケット
寸法C(mm)
4.1
仕上
キャップ:クローム、座:生地
付属品
取付ビス
材質
真鍮
形状
二重ソケット
色
ブラック
仕上
黒塗装
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
抗菌接続金具です。
材質
亜鉛合金
適合サイズ(mm)
25
材質
亜鉛
形状
二重ソケット
寸法A(mm)
25.2
寸法F(mm)
4.0
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
22
仕上
クローム
寸法G(mm)
3.5
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
真鍮
形状
二重ソケット
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)