- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ソケットビット 5.5mmのおすすめ人気ランキング
ソケットビット 5.5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新331件の「ソケットビット 5.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットビット 4mm」、「ビットソケット 10mm」、「ソケットビット マグネット」などの商品も取り扱っております。
二面幅(mm)
5.5
トラスコ品番
817-5378
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状
ボックス
全長(mm)
100
タイプ
市販品共通
差込角対辺(mm)
6.35
適合ドライバー
N6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)
60
質量(g)
16
先端サイズ
5.5
外径(Φmm)
8.8
差込角対辺(mm)
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-2238-79
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
5.5
トラスコ品番
853-0961
全長(mm)
100
質量(g)
32
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
硬さ
-
呼称
B44
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別
ビット
全長(mm)
100
用途電動ドライバ用ビット
形名
六角ボックス
適合機種
DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用
軸径(Φmm)
5 六角
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
全長L(mm)
75
エスコ品番
EA687BM-25
先端形状
マイナス(-)
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
仕様
インパクトドライバー対応
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質
Cr-V
全長(mm)
110
二面幅(mm)
5.5
トラスコ品番
817-5529
1本
¥399
税込¥439
7日以内出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)
6.35
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)
60
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)
刃先マグネット
あり
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。