ソケット付ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
193件の「ソケット付ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「祭り 提灯 電球」、「コード付きソケット」、「延長コード 分岐」などの商品も取り扱っております。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線仕様-種別 母線:VCT、支線:VCT 電線太さ(mm2) 母線:2.0、支線:2.0 電線仕様-芯数 母線:3、支線:3 最大間隔(m) 5
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様 母線:VCT2C×2.0sq コネクタ 両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様 母線:VCT3CX3.5sq コネクタ 両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m) 分岐:3
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m) 50
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質 ABS他 電源(AC V) 100
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線仕様-種別 母線:VCT、支線:VCT 口金 E26 電線太さ(mm2) 母線:2.0、支線:0.75 電線仕様-芯数 母線:2、支線:2 分岐数 10
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金 12mm 仕様 中間スイッチ付 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合電線 600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合 【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2 材質(本体) フェノール樹脂 口金 E26 ケーブル長(mm) 約160 ソケットサイズ(mm) Φ36×約42 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)