- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ソシアックアルファのおすすめ人気ランキング
ソシアックアルファのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新49件の「ソシアックアルファ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールチェッカー 携帯用」、「アルコール検査キット」、「アルコール チェッカー センサー 交換」などの商品も取り扱っております。
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品
単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質
本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)
約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
135×48×23
電源
DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式
ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品
単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質
本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)
約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
135×48×23
電源
DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式
ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲
0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
仕様
オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)
37×20×102
質量(g)
50
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番
1-5049-01
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)
0.00~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質
ABS 、PMMA
寸法(mm)
幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)
ABS 、PMMA
質量(g)
約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×105×17
メモリー
前回値
最小目盛
0.05mg/L
測定単位
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅32×高さ105×奥行17
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)
約3
質量(g)
45(電池は含まない)
電源
単4アルカリ
センサー
電気化学式センサー
検知範囲
0.05mg/L~2.00mg/L
保証期間
1年
起動時間(秒)
約7
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×44×15
アズワン品番
64-8815-19
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品
単3アルカリ電池2本
材質
本体ケース:ABS樹脂
質量(g)
85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
120×45×22
電源
DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載
ハンディタイプ
据置型
回転式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単操作とパソコンによる的確な管理
抗菌仕様
本体には3000件の測定履歴が記録可能
スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信
長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品
単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)
材質
本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)
質量(g)
190(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
160×55×20
電源
DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能
表示方式
LCDデジタル表示
機能
センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様
形態
据置型及びハンディ型
電池寿命
電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用
検知方式
電気化学式センサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品
センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質
ABS、PMMA、PP
色
ホワイト
測定範囲
0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源
DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)
約104(乾電池含む)
表示方式
LCD表示
検知原理
燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命
センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間
1年
取扱説明書
(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音
付属品
単3アルカリ電池2本
材質
本体ケース:ABS樹脂
質量(g)
85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
120×45×22
電源
DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能
センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)
形態
ハンディ型
電池寿命
電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.4MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)
(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L
付属品
単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
質量(g)
約100(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%以下結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×155×25
機能
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能
データメモリ容量
99件(99件以降1件目より上書き保存)
測定時間(秒)
約5
対象ガス
呼気中アルコール
表示内容
(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
電池寿命
約800回
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-20~60(湿度80%以下結露なきこと)
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できる充電式の検知器です。
予熱に約10秒、息を吹き込み5~10秒の合計20秒で測定可能です。
測定結果を数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します。
メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。
市販のストローにも対応(Φ6mm)しているので、複数人で使用することも可能です。
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きで清潔し使用して頂けます。
センサーの寿命を色でお知らせします。
用途アルコール濃度の測定に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×16×120
質量(g)
27
入力電圧
DC5V1A(USBType-C)
センサー
半導体式ガスセンサー
寿命
約1500回又は製造から2年の早い方(センサー)
充電時間
約2時間
検出範囲
0.00~0.5mg/L
メモリー数
50回分(上書き)
電源
リチウムイオンポリマー電池300mAh
精度
±2%
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)
0~0.50
付属品
単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番
765-8621
材質
(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)
幅37×高さ120×奥行(収納時)
色
ブラック
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約75(電池含む)
使用温度(℃)
5~35
表示
LCD表示(バックライト付き)。12段階表示
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
検知方式
半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。
衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。
使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。
内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。
コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。
乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知
仕様
オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能
付属品
取扱説明書、マウスピース5個
寸法(mm)
127×53×22
質量(g)
約75(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
使用温度範囲
10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
測定範囲(mg/L)
0.050~2.000
測定時間
約4~6秒、センサー合図音後完了
データメモリ容量
30件(30件以降1件目より上書き保存)
寿命
(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方
保管温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露のないこと)
ウォームアップ時間
約10秒
アラーム内容
初期設定0.150mg/L(設定変更可)
検知方式
電気化学式センサー
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
サンプリング方式
呼気直接吹き込み方式
取扱説明書
(3.8MB)
分解能(mg/L)
0.001
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品
単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル
材質
本体ケース:ABS樹脂
質量(g)
200(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)
160×55×20
電源
DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式
LCDデジタル表示
機能
センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能
形態
据置型及びハンディ型
電池寿命
電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式
半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)
-10~60(結露なき事)
関連資料
関連資料(0.6MB)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ
半導体センサー
寸法(cm)
吹きかけ距離:約1
使用可能回数
センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間
約15秒
時間
吹きかけ時間:約5秒
材質
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×18×103 mm
質量(g)
28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)
0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料
(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品
本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約36( 電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-5~45( 結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約122×37×22
センサータイプ
半導体式ガスセンサー
交換目安
1000回測定
表示方式
LCD 表示
機能
【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能
測定対象
呼気中アルコール濃度
保証期間
1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方
電池寿命
電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)
保存温度範囲(℃)
-20~50( 結露なきこと)
検知時間(秒)
20以下
Bluetooth
Bluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。
ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。
測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。
BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池
付属品
取扱説明書、収納袋
質量(g)
約30
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)
測定範囲(mg/L)
(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示)
測定時間
15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)
センサー
半導体式ガスセンサー
測定対象
呼気中アルコール濃度
寿命
センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)
保証期間
6ヶ月
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
2.9×1.5×12.1
保管温度範囲(℃)
-20~50
関連資料
(10.86MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小型コンパクトなアルコールチェッカー
センサーに息を吹きかけるだけなので清潔
0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告
暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用
測定範囲(mg/L)
0.05~1.00
付属品
取扱説明書
質量(g)
約50(電池含む)
電源
単4形乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約W103×H37×D20
精度
±0.1(0.16 mg/Lのとき)
校正
不可
測定時間(秒)
約8
ウォームアップ時間
約30秒
動作温度、湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラーム
(設定レベル)0.16
分解能(mg/L)
0.01
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質
ABS樹脂
質量(g)
約60(電池込)
外形寸法(mm)
37×92×16
電源
乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)
0~40(理想温度15~30)
表示方式
デジタル表示
検知方式
半導体ガスセンサー
アズワン品番
65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷