- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ソニー テレビスピーカーのおすすめ人気ランキング
ソニー テレビスピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新80件の「ソニー テレビスピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビの音」、「集音器 充電式」、「モンキー125 ステップ」などの商品も取り扱っております。
付属品
ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)
【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)
DC5(付属のACアダプターを使用)
出力
【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)
【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式
【リモコン】赤外線方式
入力
【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)
約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能
強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作キー
はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカー
ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式
その他の方式
通信距離(m)
【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)
2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品
USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質
ネット:スチールメタル
質量(g)
約274(充電池含む)
径(Φmm)
ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)
5
保護等級
IP67
機能
ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部
Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)
約76×95 (最大突起を含む)
電池
Li-ion
充電時間(時間)
約4.5
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
充電方式
USB Type-C
電池使用時間(時間)
約16
対応アプリケーション
iPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth
【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様
ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇
付属品
USB Type-C ケーブル×1
質量(g)
約113
電圧(V)
5
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
電源
リチウムイオンバッテリー
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大:約191×49×185
マイクロホン
形式:MEMS、指向特性:全指向性
通信方式
Bluetooth標準規格ver5.1
オートパワーオフ
〇
充電時間(時間)
約4
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
内蔵電池
〇
バッテリー容量(mAh)
600
素材
ファブリック&モールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
最大:30
周波数帯域(GHz)
2.4
イヤホン形状
ネックバンド型
伝送帯域(Hz)
A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC/AAC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品
マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)
3
本体質量(g)
160
入力端子
ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット
直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX5相当
Bluetooth
ver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.7×57.5×56.5
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品
充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)
集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約171.2×43.3×100.8
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子
ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)
約3
スピーカー
9×25mm×2
入力電源
USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)
500+500
電池使用時間(時間)
集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
利得(dB)
42
イヤホン形状
首掛け式
音に包まれる。新感覚。つければそこが、映画の世界
BRAVIA XR(TM)と組合せ、臨場感あふれる立体的な音場を体感
BRAVIA XRとの接続も簡単
”360 Spatial Sound Personalizer”の個人最適化技術で、よりリアルな臨場感を実現
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1)
材質
スピーカー:ファブリック&モールド
色
ブラック
質量(g)
スピーカー:約318、送信機:約29
電圧(V)
DC5
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
電源
スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC
連続使用時間(時間)
約12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スピーカー:約244×53×185
機能
ハンズフリー、iAP over Bluetooth
マイクロフォン部
Electret Capacitor
寸法(Φ×mm)
送信機:約58×23
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0
到達距離(m)
送信機:約30
保護機能
対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子
光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1
充電時間(時間)
約4
スピーカー
タイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池
バッテリー容量(mAh)
2900
送信周波数(GHz)
送信機:2.4帯
指向性
全指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
約30
周波数帯域(GHz)
2.4
伝送帯域(Hz)
A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC、AAC、LDAC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
本体両端上部のイネーブルドスピーカーによる天井からの音の反射で高さ方向、本体前面両端の新開発ビームトゥイーターによる壁からの音の反射でワイドな横方向の表現力を実現。
さらに、バーチャルサラウンドの「S-Force PROフロントサラウンド」「Vertical Surround Engine」を同時に駆動させ、音の広がりと密度を高めたサラウンド音場を再現でき、より没入感のある迫力のシアターサウンドを楽しめます。
サブウーファーを内蔵し、7.1.2chのサラウンドシステムを1本のバースピーカーにまとめました。
サブウーファーは本体中央のセンタースピーカーの両側に2つのユニットを配置するデュアルサブウーファーを搭載。
パワフルで迫力ある低音を楽しめます。
色(本体)
ブラック
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
サンロクマル スペーシャル サウンド マッピングは4体のリアルスピーカーからの音の波面を合成し、最大12個のファントムスピーカーを生成します。
また、音場最適化技術により、スピーカー間や天井までの距離を内蔵マイクで自動計測し、スピーカーの置かれている空間を把握。
その情報を元に広大な音場空間を創り出し、リビングが音で満たされるような360立体音響を体験できます。
そして、映画のワンシーンの中に自分がいるような圧倒的な臨場感を楽しめます。
TVとHDMIで接続したコントロールボックスと4つのスピーカーはワイヤレスで接続します。
4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もありません。
設置した場所を前提に「音場最適化技術」で計測して理想的な音場空間を創り出しますので、お部屋に合わせた自由度の高いレイアウトが可能です。
色(本体)
ライトグレー
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様
●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V
付属品
USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書
質量(g)
約 650
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
連続使用時間(時間)
約12
マイクロホン
Electret condenser
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
約 5 (5 V 1.5 Aの場合)
スピーカー
ウーファー/ツィーター
電源タイプ
DC
指向性
全指向性
Bluetooth
ver5.3
アプリケーション
Sony Music Center
変調方式
FHSS
通信距離(m)
約30
材質(ネット)
ファブリック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大突起を含む)約206×77×76
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
本体質量(g)
147
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)
50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品
USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)
【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)
電源(V)
【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)
最大出力(W)
約0.5×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)
約49
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー
口径66mm×1
取扱説明書
(2.74MB)
変調方式
GFSK
通信距離(m)
約10
周波数帯域(GHz)
送信:無線2.4帯
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品
ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)
1.6
色
ブラック
サイズ(cm)
幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)
20 (待機時0.6)
電源
13V 1.38A
端子の種類
3.5mmステレオミニプラグ
最大出力
総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間
1年
生産国
中国
S/N比
68dB以上
Bluetooth
[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)
左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。
そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。
先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。
軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質
A2017、A5083
表面処理
化研シルバー
適合車種
モンキー125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。
ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。
大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。
一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。
テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。
テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様
赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°)、リモコン:パルス変調搬送波赤外線発光方式
付属品
10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター
質量(g)
スピーカー:約490(電池除く)、送信機:約90
電源
DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)
最大出力(W)
1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時)
連続使用時間(時間)
約40(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30(単3形ニッケル水素電池10mW出力時)
通信方式
赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68mm
入力端子
Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m)
周波数(MHz)
2.8
出力端子
Φ3.5mmモノラルミニジャック
通信可能距離(m)
約7(正面、左右30°)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
HDMIケーブルをテレビにつなげるだけで、スピーカーとの接続が可能になります。さらにHDMI連動が可能なため、電源のON/OFFなどの操作がカンタンにできます。厚みのあるスピーカーボックスによって、テレビ単体では再現できない最低音も忠実に表現することができます。
付属品
電源コード、リモコン、ステレオ音声ケーブル、光デジタルオーディオケーブル、壁付けブラケット、壁付け用ねじ、コンクリート壁用アンカー
色
ブラック
質量(g)
1500
形式
バスレフ型
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12
最大出力(W)
15+15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×84×66
入力端子
HDMI端子(ARC対応)/光デジタル角型端子(PCMのみ)/3.5mmミニジャック(アナログ音声)
再生周波数帯域(Hz)
40~20000
Bluetooth
Ver.4.2対応
待機時消費電力(W)
0.5以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容
本体×1、取扱説明書×1
直径(Φmm)
約52(2インチ)×2
電源
USBポートより供給(DC5V 1A)
最大出力(W)
6(3+3)
ケーブル長(m)
3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2
外形寸法
450×50×50
入力
【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1
外部出力
ヘッドホンジャック、マイクジャック
周波数特性
100Hz~20000Hz
入力端子
3.5mmステレオミニプラグ×1
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)
4(ロード)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)
20(実用)
周波数特性
200Hz~20KHz
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm)
インピーダンス(Ω)
4(ロード)
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)
電源
内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×85×85
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
無線・有線2WAY対応
Bluetooth送信機付
はっきり音声モード搭載
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター
本体質量(g)
600
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
充電時間
約4時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間
約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)
1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約21×4×13.5
Bluetooth
5
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷