ソファー用ウレタンのおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
192件の「ソファー用ウレタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソファー用スポンジ」、「ソファ 座面クッション」、「ウレタンスポンジ」などの商品も取り扱っております。
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 材質 発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質 ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

運搬・収納用ケース等の緩衝材。 内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。 マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質 ポリウレタン 幅(mm) 306 奥行(mm) 438
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に 材質 発泡ウレタン 長さ(mm) 2000
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm) 300 長さ(mm) 300 材質 ウレタンスポンジ 寸法(mm) 300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。 長さ(m) 10 材質 リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15% 幅(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.4 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 26.6[271] 硬度(JIS A) 50 切断時伸(%) 610 引裂き強度(kN/m) 28.6[29]
1枚
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。 仕様 平タイプ 材質 フェルト 寸法(mm) 約8t×400×450 アズワン品番 64-5072-26
1枚
939 税込1,033
当日出荷

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。 仕様 ロール巻タイプ 材質 フェルト 寸法(mm) 約8t×910×910 アズワン品番 64-5072-27
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。 材質 本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 幅(mm) 脚部間:660 質量(kg) 34 高さ(mm) 座部底面から床まで:140 種類 ソファベッド 寸法(幅W×奥行D)(mm) 座面:890×485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310 寸法(縦×横)(mm) 背部:890×390 (1台あたり) 機能 リクライニング(手動) 座面高さ(mm) 310 取扱説明書 (1.21MB)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)