- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- ソフトグリッパーのおすすめ人気ランキング
ソフトグリッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「ソフトグリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかむもの」、「パイプチャック」、「シートポスト シム」などの商品も取り扱っております。
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質
ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)
使用温度範囲(℃)
(ワーク接触部)-40~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィンガー数
3本
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
使用空気圧力(MPa)
(最大)0.15
材質(ボディ)
アルミ(アルマイト)
材質(ゴム)
総ゴム(クロロプレンゴム)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)
0~50
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
0.2
材質(ボディ)
アルミニウム
給油
不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
使用空気圧(kPa)
(最高)0.15
ゴムの形状
総ゴム(クロロプレンゴム)
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサー
なし
スイッチ出力
なし
丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。
材質
FDA対応シリコン(青色)
使用温度範囲(℃)
-40~200
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
材質(ゴム)
糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
保証耐圧力(MPa)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(3.82MB)
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様
アーム型Ver.2
セット内容
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)
100×175×450
質量(g)
約510
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番
3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
付
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号
No.1、2、3、4、各1個
仕様
吸引用金具、ニップル付き
TGK品番
884-09-28-01
材質
合成ゴム
寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~50
給油
不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(口金)
SKD61
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC47~53
硬度(口金)
HRC47~53
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品
Oリング1個
色(口金)
シルバー
材質(口金)
A7075
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。
ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。
ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)
SCM435
材質(口金)
SNCM439
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)
HRC33~39
トラスコ品番
852-1354
適合パイプ径(Φmm)
50~100
アズワン品番
64-6752-66
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷