- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- ソリッドステートコンタクタのおすすめ人気ランキング
ソリッドステートコンタクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新142件の「ソリッドステートコンタクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突入電流 防止装置」、「三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ」、「オムロン 三相リレー」などの商品も取り扱っております。
種類
継電器
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様
●MTTFd(参考値):1000年以上
使用温度範囲(℃)
-30~80(結露、氷結しないこと)
規格
[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
保護構造
IP20
定格入力電圧(V)
DC12~24
保存温度(℃)
-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁方式
フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造
ねじ端子
使用周囲湿度
45~85%RH
保存温度範囲(℃)
-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
動作表示灯
あり(黄)
使用電圧範囲(V)
DC9.6~30
復帰時間(ms)
負荷電源の1/2サイクル1以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2500 50/60Hz
動作電圧(V)
DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)
45~85
接点構成
1a
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。
用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。
電圧:200~690V 電流:17~1200A
”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御
始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減
ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止
モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格
IEC/EN60947-4-2
規格
ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング
電源
三相 50/60Hz
定格電圧(V)
200~690
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
放熱器一体で超小型スリムタイプ。
ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。
連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。
万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。
EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)
AC24~240
定格入力電圧(V)
AC100~240
機能
ゼロクロス機能有り
出力の適合負荷
20A
端子構造
ねじ端子
定格負荷電圧(V)
AC24~240
動作表示灯
あり
負荷電流(A)
放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A
商品タイプ
単相ヒータ用
ゼロクロス機能
あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
主回路電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応