ソルダーレス端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
122件の「ソルダーレス端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V端子台」、「ニュートラル端子」、「圧着端子 平型」などの商品も取り扱っております。
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 付属品 ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ 定格絶縁電圧(V) 600
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 種類 裸圧着端子 端子形状 板形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃) -40~+120 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) ポリカーボネート 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子) 無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

確実にケーブルを固定する無ハンダネジ方式。 高音質するソルダーレス(無ハンダ)Yラグ端子。 芯線撚り径Φ1.5~Φ4.0mmに対応。 ターミナル径Φ6.0mmまで対応。
材質 真鍮 質量(g) 10(1個) 表面処理 金メッキ
1箱(4個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 規格 JIS C 2811 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 相対湿度 45~65% 使用周囲温度(℃) -25~+60(氷結または結露しないこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壬生電機製作所仮設用端子台
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 使用周囲温度(℃) -25~+70 使用周囲湿度 45~85%RH(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min) AC2500 定格 JIS 定格絶縁電圧(V) 600 材質 本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式 直付け 結線方式 ネジ 構造 組合せ型 仕様 IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V) 600 使用周囲温度(℃) -20~90 材質(基台) 不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分 一種耐熱端子台
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 端子形状 先開形 種類 裸圧着端子 シルバー 材質(端子) 無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)ほか
669 税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 バナナプラグ(オス) 接続 サイド プラグ 金メッキプラグ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)