- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 定量ポンプ
- ソレノイド ポンプのおすすめ人気ランキング
ソレノイド ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新408件の「ソレノイド ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁ポンプ」、「ダイヤフラム式定量ポンプ」、「ダイニチ FM 181F 気化器」などの商品も取り扱っております。
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス
有り
交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品
フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)
2.8
接続部のサイズ
(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格
(IEC)IP65相当
消費電力(W)
25
表示
(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)
2
機能
下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数
単相
ストローク数(回/分)
1~200
ストローク長(mm)
0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)
100
移送可能周囲温度(℃)
0~40
ダイヤフラム径(Φmm)
外径38
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能
【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可)
【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。
【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可)
フリー電源
豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応
見やすい表示パネル&カンタン操作キー
エア抜きが簡単・安全
ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。
エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。
設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド
装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ
防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当)
実吐出量による一発校正
自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。
[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
接続形式
ホース
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)
フッ素ゴム
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(パッキン)
PTFE
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
材質(接液部)
ATCF
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス
有り
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
PW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
倍率
[制御]1~999(パルス比例)
接続形式
ホース
入力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
分周
[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス
有り
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様
【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)
Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)
60
対応
食品衛生対応
接続口
Φ5(ノズル最外径)×8mm
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
CLPW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
接続形式
ホース/チューブ
材質(Oリング)
特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
50以下
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)
74×31×23.5
配管
継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)
30以上
材質(接液部)
EPDM・PBT樹脂
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)
100
電源
AC
使用周囲湿度
35~85%
使用流体温度(℃)
5~50
ポンプの種類
水封式
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
モーター
全閉外扇屋内型
材質(ボール)
セラミック
吸込全揚程(m)
-1.5
材質(Oリング)
バイトン
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様
室内仕様
使用温度範囲(℃)
-5~80
軸の形状
平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)
0.5
回転方向
駆動軸から見て左回転
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)
-20~40