- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手洗い用品
- ソープディスペンサー 泡のおすすめ人気ランキング
ソープディスペンサー 泡のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「ソープディスペンサー 泡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡用ポンプ」、「ハンドソープ ディスペンサー 業務用」、「マウスウォッシュディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
手を差し出すだけで泡ハンドソープが自動で吐出する充電式ディスペンサー。GOODDESIGN賞受賞。
華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。
泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
使用方法
プッシュ式
1個(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
キメ細かな泡が出る石けん液容器です。
用途手指衛生。
容量(L)
0.5
質量(g)
90
トラスコ品番
400-5414
材質
PET、ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×75×215
商品タイプ
詰替え容器
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法
センサー式
タンク容量(mL)
500
色
白
質量(g)
約480
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×196×150
防水仕様
IPX2(防滴形)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命
約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)
約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)83×198×126(最大値)
質量(g)
約380(電池除く)
防水仕様
IPX4(防沫形)
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!
セット内容
本体×1
使用方法
センサー式
材質
ABS
寸法(mm)
100×90×205
容量(mL)
液体:250
形態
包装:箱入り
吐出量(mL)
約1.9
アズワン品番
64-8310-85
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
最大約550ml入る大容量タンク
手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ
連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます
キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質
本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色
ホワイト
電源
単3形アルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×122×182
タンク容量(mL)
550
保証期間
1年
検出方法
赤外線センサー
電池寿命
約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード
連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式
5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様
電源:タッチセンサー
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)
0.34
使用方法
センサー式
材質
本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)
0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×17.4×14.5
センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。
大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法
センサー式
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
約285×135×116
本体質量(g)
約873
1回の吐出量(mL)
0.2
連続使用回数
3000回以上
感知距離(mm)
約50~120
電源
単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A
付属品
本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法
センサー式
トラスコ品番
382-7089
材質
カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)
785
容器仕様
専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)
約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×268
使用乾電池
アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポンプを押すと泡状で出てくるディスペンサー
用途薬用ハンドソープとして
容量(mL)
500
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手をかざすだけできめ細かなたっぷり泡が出てくるつめかえ式の
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー。
(1)いつものつめかえ用が使えるつめかえ式 →ランニング個ストが安く、どこでも入手できる。
(2)良質な泡がたっぷり出てくる →既存泡以上の良質泡がたっぷり(1.4mL)出てくる。
(3)センサー感度が良くストレスなく使える。
(4)キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用付き!
使用方法
センサー式
容量(mL)
200
シリーズ
キレイキレイ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
1L泡ポンプ付 石けん液用
適合
ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番
816-2830
寸法(mm)
95×85×211
容量(L)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1439-0104
TKG品番(2017)
6-1290-0104
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ
石けん容器(泡)
仕様
1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×95×235.8
吐出量
約1g/回
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。
仕様
(石けん)泡状/液状
種別
石けん液用
色
白
タイプ
壁付型
規格
本体 石けん用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
使用液
手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG
タンク容量(mL)
600
吐出量(mL/回)
泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ
1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)
約250
最大径(Φmm)
115
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容
本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質
PP(本体、ボトル、トレー)
色
シロ
容量(mL)
約500
質量(g)
約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)
-10~55
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存湿度(%)
5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
人気のノータッチシリーズにオリジナルが新発売!
アズワン品番
65-0595-33
1個(250mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合
【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ
使用方法
センサー式
材質
ABS樹脂
容量(mL)
250
質量(g)
335
寸法(cm)
7×12×17.5
使用電池
リチュウムイオン
保証期間
1年
防水性
生活防水IPX4