- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ソーラー 回転灯のおすすめ人気ランキング
ソーラー 回転灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「ソーラー 回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー 点滅ライト」、「パトライトソーラー」、「人感センサー 回転灯」などの商品も取り扱っております。
電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ105×98
種別
ソーラーLED回転灯
材質
ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP55
機能
回転/点滅
閃光数(min-1[回/分])
(回転)233、(点滅)74
動作時間
10~13時間(日没~日出)
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)
2.6
動作方式
連続・回転
バッテリー
ニッケル水素7.2V
電池寿命
2~3年
点滅数(回/分)
333
連続動作時間
(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)
140
LED使用数(個)
20(Φ5)
NETIS登録製品(KK-120012-A)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番
854-7660
質量(g)
765
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×156×217
LED使用数(個)
両面付橙LED8
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。
点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。
昼夜 輝度自動切替機能付。
充電不足警告LED付。
高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。
防滴構造。
仕様
無日照/10日間
質量(kg)
約1.3
電源
(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh
照光方式
点滅、回転切替付
寸法(Φ×高さH)(mm)
260×320
LED使用数(個)
レッド30、ブルーグリーン10
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。
LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。
無日照でも約6日間点灯可能です。
過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。
LED色
アンバー24個・青6個
点灯時間
(無日照)約6日
仕様
取付用ボルト、ナット付
寸法(mm)
W262×H309×D170
質量(kg)
約1.3
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付
点灯方式
点滅/回転点滅
ソーラーパネル出力
1.5W
防水保護等級
IP65
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式
交互点滅
材質(本体)
ポリカーボネート
電源
ソーラー(ニッカド電池)
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様
約5日(無日照)
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~60
充電時間(時間)
約16
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間
20ミリ秒
点滅数(回/分)
110±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要
本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。
ワンタッチでデータ回収
データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。
液晶画面にグラフ表示が可能
最大7ヶ月間の連続使用が可能
市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。
簡単設定
設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。
回転灯の警報機が動作可能
変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様
測定成分:伸縮長(変位)
セット内容
本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)
質量(kg)
2.4
測定範囲(mm)
0~800
電源
市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×200×155(※突起部含まず)
精度(mm)
1以下
分解能(mm)
0.1
出力接点
無電圧警報接点2ch
記憶容量
メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分
表示内容
液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定
ケース構造
外部:防滴構造ポリカーボネート
フォーマット形式
csvデータ
外部メモリー
外部メモリーカード
測定間隔
1分(モニタ表示時は1秒)
消費電流
測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下
車輪間隔(mm)
500
動作温度範囲(℃)
-10~50(※但し結露しないこと)
サービス分類
レンタル
スマートコーンと一体型の工事灯
設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造)
特殊光学設定で視認性が抜群
無日照連続動作90時間以上
様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)
ポリカーボネート(クリア)
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ60×47.5
機能
スイッチ切り替式(ON-OFF)
電池
単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素
動作
(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光体
高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
ポリカーボネート、PE
質量(kg)
1.3
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×170×309
機能
昼夜輝度自動調整
点灯方式
回転点滅、ソーラー式
動作
(無日照)約6日間
LED使用数(個)
アンバー×24、青×6
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。
現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。
徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。
電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。
基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。
記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様
ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値
セット内容
本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)
質量(kg)
約1.7
測定範囲(mm)
0~1000
電源
リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)
引出長(m)
ワイヤ:約1.2
分解能(mm)
0.1
メモリー
内蔵フラッシュメモリ:約317日分
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×130×216
表示内容
総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴
誤差(mm)
直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)
付加機能
上下表示反転機能、バックライト
対応メモリーカード
SDカード
接点容量
警報:DC30V/500mA(Max)
記録間隔
1分、1時間のダブル方式
動作温度範囲(℃)
-20~55(ただし結露しないこと)
サービス分類
レンタル
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様
ソーラー式警告灯
トラスコ品番
854-7659
質量(kg)
1.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×320
LED使用数(個)
赤30個、青緑10個
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
152
電源
アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)
アクリル樹脂
連続点灯時間
(回転)400時間。(点滅)500時間
防水仕様
IP55
LED使用数(個)
8
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)
W85×H189
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7693
適合穴径(Φmm)
40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷