ソーラー 発電 キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「ソーラー 発電 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光パネルセット」、「ソーラーパネル200W」、「バッテリー 充電 ソーラーパネル」などの商品も取り扱っております。
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

末松電子製作所ソーラーパックセット
バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容 光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g) 約28 電圧(V) (動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W) 0.57 本体寸法(mm) 110×60×3 電流(mA) (動作)400 測定条件 太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA) 415
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容 本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm) 230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約540×350×263 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

付属品 ソーラーパネル/ソーラー用バッテリー/取付金具等一式
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

付属品 スタンドパイプ 最大出力(W) 70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 660×780×37 適合品番 BB6000、BB6000i 機能 過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子 単結晶 ケーブル 約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 定格電力:0.5W。開回路電圧:8.2V。タイプ:ソーラーパネルキット。寸法:70 x 55 x 3mm。奥行き:3mm。長さ:70mm。幅:55mm 長さ(mm) 70 幅(mm) 55 質量(g) 17 タイプ ソーラーパネルキット 奥行(mm) 3 電圧(V) (開回路)8.2 定格電力(W) 0.5 電流(mA) 100 効率 17% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷


小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V) 1.8 電流(A) 340 仕様 ビニール導線取付済み 寸法(mm) 60×60×3 質量(g) 15 最大出力(W) 0.443
1個
364 税込400
当日出荷

ケニス光電池
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品 みの虫リード線 寸法(mm) 60×110 出力 DC2V・267mAh(太陽光)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
電圧(V) 太陽電池特性:最大2 電流(mA) 150 駆動方式 前輪駆動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ) 再生紙使用マーク 適合
1個
2,188 税込2,407
当日出荷

ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容 ミニソーラーカー組立キット 材質 鉄・ソーラーパネル 包装形態 ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 65-2744-64
1セット
637 税込701
当日出荷

適合 電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

付属品 スタンドパイプ 最大出力(W) 36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 552×508×35 適合品番 BB3000S、CB2300 機能 過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷