- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 非常用電源
- ソーラー 蓄電池のおすすめ人気ランキング
ソーラー 蓄電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新781件の「ソーラー 蓄電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄電池」、「ソーラー発電システム」、「ポータブル蓄電池」などの商品も取り扱っております。
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品
【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質
【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)
【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)
【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色
ブラック
タイプ
小型~中型家電用
出力
【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力
【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池
【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)
【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質
電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ
色
電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー
質量(g)
電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)
出力
送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下
定格
ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
出力電圧(V)
ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)
ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)
角度調整範囲
ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°
使用周囲温度(℃)
-10~+50
送信出力
テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A
付加機能
電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能
設置場所
屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池
専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
表示灯
バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品
【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)
適合
(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35
質量(g)
【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900
出力
AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A
表示
(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯
入力
DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)
バッテリー容量(mAh)
24000
充電可能回数
約500回
バッテリー容量(Wh)
88.8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
外でソーラーからの充電。
2種類のソーラーパネルをご用意。
パススルー充電。
オートチャージ。
車でシガーソケットからの充電。
家でACアダプターで充電。
停電時の強い味方。
USB充電で電気を効率よく使える。
AC出力で節電しながら使用できる。
置くだけでワイヤレス充電。
AC出力の周波数切替。
仕様
入力口径:CCCV方式/MPPT方式
付属品
専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書
セット内容
本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)
幅(mm)
260
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
19.5
タイプ
バッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh
使用温度範囲(℃)
-10~45(充電0~40)
奥行(mm)
19.1
出力
AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口
出力電圧(V)
DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6
入力電圧(V)
DC14~40、ACアダプター:AC100~240
出力電流(A)
3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3
定格出力(W)
300
公称電圧(V)
11.1
出力周波数(Hz)
50/60(切り替え可)
バッテリー
Li-ion
出力電流(mA)
充電終了:500
保証期間
2年
防塵防水性能
IP20
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(時間)
約6~7
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
45000
充電方式
7.9mm(7909)
保管温度範囲(℃)
-10~45
入力電力(W)
120
過負荷
能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)
最大入力電流(A)
10、ACアダプター:2.5
バッテリー容量(Wh)
500
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品
車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)
299.7
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
190.5
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
191.5
定格出力(W)
500
バッテリー
NCM
バッテリー容量(Ah)
31.9
充電時間(時間)
コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
191400
保管温度範囲(℃)
-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート
【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)
708.18
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色
シルバー×オレンジ
付属品
ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容
本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
140
使用温度範囲(℃)
10~30(充電0~30)
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)
200
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間(時間)
約8
波形
正弦波
出力端子
(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)
0~40
入出力
【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)
200
入力ポート
AC
出力ポート
AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容
ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質
ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)
展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)
約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)
USB/DC:120(最大値)
規格
ロット数:4台入り
出力
DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)
3.5
対応機種
ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)
-20~70
ケーブル
5525DC
定格作動電流(A)
出力:5.5
開放電圧(V)
21.0±12%
出力端子
DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率
発電:20%
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
非防水
短絡電流(A)
4.1±12%
動作電圧(V)
定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
太陽光ですぐ充電
アウトドアや緊急時・非常時に大活躍
太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。
高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。
折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。
アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
ポータブル電源の充電
付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。
メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。
スマートフォン/モバイルバッテリーの充電
マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。
平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。
太陽光を高い効率で電力に変換
高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。
DC/USBの同時充電が可能
DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。
拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに
合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。
安心の防塵/防水等級”IP65”
高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容
本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書
材質
ソーラーパネル:単結晶シリコン
質量(kg)
2.9
最大出力(W)
60
端子形状
【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C
変換効率(%)
22.5
使用可能温度範囲
-20~65
防塵防水性能
IP65
開放電圧(V)
21.24
ケーブル長(mm)
DC:1500、3-in-1:1200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20
アズワン品番
64-5211-49
端子径(mm)
外径/内径:5.5/2.1
動作電圧(V)
DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物
害獣
仕様
電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品
ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)
約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約540×350×263
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)3300
使用電源
バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
コンパクトで軽量ボディー
ライフライン回復まで頼りになる
付属品
本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書
セット内容
LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書
材質
アルミニウム、ABS樹脂
幅(mm)
120
質量(kg)
2.3
色
ブラック×シルバー
高さ(mm)
155
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
120
出力
AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A
定格出力(W)
200
入力
専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8A
バッテリー
NCM
充電時間(時間)
約7
波形
純正弦波
電源供給方式
充電式
保管温度範囲(℃)
0~40
アズワン品番
64-4058-17
バッテリー容量(Wh)
230
入力ポート
AC100V/ソーラーパネル
出力ポート
AC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間)
約5
容量
1200VA 800W(蓄電容量)
出力電圧
正弦波
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×700×400(キャスター部を除く)
電池
シール鉛蓄電池
使用環境温度(℃)
0~40
バックアップ時間
約3時間(500V)/約2時間(800V)
ポート
(出力)AC100V6個口
総質量(kg)
約120
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
設置場所
屋外
騒音値(dB)
パワコン:40以下
絶縁方式
トランスレス方式
保護等級
IP55相当
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率
効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
冷却方式
パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)
パワコン:-20~+45
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容
LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)
ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)
ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)
探知:約120
コード長さ(m)
ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)
3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色
昼光色
保護等級
IP65
色温度(K)
6500-7000
使用電池
グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式
LED人感センサーライト
点灯方式
光センサー+人感センサー
設置方式
自立式スタンド
充電時間(時間)
約6-8
検出距離(m)
探知:6~8
LED
チップ:COBタイプ/120粒
設置場所
屋外
モード
点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式
a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率
LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類
LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ
持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。
キャスター付きで簡単に移動可能。
充電時間(時間)
8.5
質量(kg)
80
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧(V)
AC90~132(UPSモード:90~110)/ソーラーパネル
色
ブラック
付属品
AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書
幅(mm)
284
高さ(mm)
691
使用温度範囲(℃)
0~45(充電0~40)
奥行(mm)
559
定格出力(W)
2000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄)
波形
50/60Hz (正弦波)
保管温度範囲(℃)
-25℃~40
バッテリー容量(Wh)
5120
入力ポート
AC90~110V
出力ポート
AC100V、4ポート
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
ライトを点滅させるSOS機能で非常時の合図に使用可能。
使用温度範囲(℃)
-20~60(0~40推奨/0~45充電)
バッテリー
リチウムイオン
波形
純正弦波
保管温度範囲(℃)
-5~45
入力ポート
ACDCアダプター(コンセント(商用電源)×1個口)/ソーラーパネル
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品
ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書
適合機種
ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone
材質
ABS
寸法(mm)
144×77×105
質量(g)
1021
出力
【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)
入力
DC19V/1.5A
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
点灯方式
ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル
充電時間(時間)
【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28
バッテリー容量(mAh)
24000(8.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷