ソーラーシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ソーラーシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄機 手動 高圧」、「シャワー」、「アウトドアポンプ」などの商品も取り扱っております。
持ち運びができるポータブルシャワー。 海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。 20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー! 海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。 また災害時の緊急用にもお使いいただけます。 フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。 太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。
用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としても セット内容 本体、フック付ロープ 材質 本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル 寸法(cm) 本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番 792-7088 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g) 600 ねじ外径(mm) (タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

容量(L) 7 材質 本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g) 1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×475
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。 押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。 ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。 キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容 ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×10×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。
材質 バッグ/ポリ塩化ビニール 質量(g) 570 ホース長さ(mm) 2030 バッグ容量(L) 9 松吉医科器械コード 24-5053-00
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

袋の中が洗えて、しっかり乾かせるフィルム製の給水袋。容量5リットルで使いやすい。袋の上部がガバっと開くので水を入れやすく、使用後は中に手を入れて洗浄もできるので、繰り返し衛生的に使用できます。 「AnyLock(エニーロック)」は、韓国で開発された、袋に差し込むようにスライドさせるだけで簡単に密封保存ができる機能的な製品です。本製品には、持ち運びに便利なハンドル付きタイプを使用しています。コックは、レバーをひねると給水できます。手を離しても勝手に戻らないから、手洗いもできます。
材質 フィルム/ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル、コック・留め具/ポリプロプレン 質量(g) 135(1個あたり) 容量(L) 5 寸法(cm) 留め具:幅35.5×奥行6.5×厚み1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 袋:31×5×40
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト/グレー 質量(g) 2400 電源 (充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A タンク容量(L) 8L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×216×275 ホース長さ(m) 3 連続使用時間(分) 約24 バッテリー リチウムイオン2次電池 寿命 繰り返し充電約400回 充電時間(時間) 約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) パターン シャワー、ジェット、キリ バッテリー容量(mAh) 2000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。 シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。
材質 バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂 寸法(mm) (バッグ)75×450 容量(L) 9 アズワン品番 8-4936-01 チューブ長さ(mm) 約2040
1式
4,600 税込5,060
翌々日出荷

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L) 6 付属品 シャワーヘッド、ブラシノズルセット 質量(g) 1340
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg) 25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) ステンレス(SUS304) 材質(ホース) エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質 ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SOL(エスオーエル)ソーラーシャワー 20L
熱を吸収し水を温めることができる簡易シャワー。
寸法(cm) 51×47
1個
4,088 税込4,497
8日以内出荷