ソーラーセルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
157件の「ソーラーセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーパネル」、「太陽電池」、「ソーラーヒーター」などの商品も取り扱っております。
CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子 単結晶 ケーブル 約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V) 1.8 電流(A) 340 仕様 ビニール導線取付済み 寸法(mm) 60×60×3 質量(g) 15 最大出力(W) 0.443
1個
364 税込400
当日出荷


Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様 (ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A 寸法(mm) 1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm) 質量(kg) 2.4 保護等級 ジャンクショボックス: IP 67 ケーブル 3.5SQ(12 AWG)70cm コネクタ MC4 取扱説明書 (0.91MB)
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷

SANYO(三洋電機)Sanyo ソーラーパネル
仕様 ●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け 質量(g) 15.6 タイプ Amorphous ソーラーセル 電圧(V) (開回路)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96.7×56.7×1.1 動作温度(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容 光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g) 約28 電圧(V) (動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W) 0.57 本体寸法(mm) 110×60×3 電流(mA) (動作)400 測定条件 太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA) 415
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 定格電力:0.5W。開回路電圧:8.2V。タイプ:ソーラーパネルキット。寸法:70 x 55 x 3mm。奥行き:3mm。長さ:70mm。幅:55mm 長さ(mm) 70 幅(mm) 55 質量(g) 17 タイプ ソーラーパネルキット 奥行(mm) 3 電圧(V) (開回路)8.2 定格電力(W) 0.5 電流(mA) 100 効率 17% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成 質量(g) 22 種類 ソーラー充電器 外形寸法(mm) 70×65×3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) 4 最大電流(mA) 100 最大電力(W) 0.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ケニス光電池
安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
付属品 みの虫リード線 寸法(mm) 60×110 出力 DC2V・267mAh(太陽光)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリー DC12V 機能 - 付属品 バイザー用ホルダー、両面テープ 材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g) 85 定格電圧 DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×59×11.4 液晶パネル シングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA) (太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量 0.3W 保護回路 逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能 赤色LED表示 動作電圧 DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


適合 電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

ケニス光電池
安価タイプの光電池です。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。
寸法(mm) 60×110 出力 2.0V-267mA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケニス光電池
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。
材質 多結晶シリコン 寸法(mm) 60×110 出力 DC1.75V、415mAh(太陽光)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。 仕様 最大直列ヒューズ定格:15 A 寸法(mm) 1605×748×3 質量(kg) 4.9 電圧(V) 最大システム:600DC 最大出力(W) 公称200 ケーブル 70cm コネクタ MC4 コネクタ 開放電圧(V) (公称)23.9(Voc) 取扱説明書 (0.97MB) 短絡電流(A) 公称10.74(Isc) 動作電圧(V) 公称最大出力20.1(Vmp) 動作電流(A) 公称最大出力10.02(Imp)
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷