ソーラーチャージャーコントローラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
89件の「ソーラーチャージャーコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵バッテリー」、「ソーラーチャージャー」、「ソーラー チャージコントローラー」などの商品も取り扱っております。
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。 仕様 【自己消耗S】<10mA 寸法(mm) 119×75×27.5 質量(g) 122.47 入力 (最大PV)50VDC 保存温度(℃) -35~80 端末 【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ) 公称電圧(V) 12/24(自動認識) 充電電流(A) 10 動作温度(℃) -35~-45 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.32MB) (3.56MB)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
質量(kg) 0.35 電圧 公称システム電圧:12VDC/24VDC 寸法 160 94.9 49.3mm 最大電流(A) 充電:20 入力電圧(V) 最大ソーラー入力電圧:50 消費電流(mA) 自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V) 充電方式 PWM制御 定格出力(A) USB:2.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


仕様 ●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 ) 質量(g) 155 寸法 ターミナル:6mm2 外形寸法(mm) 135×70×35 定格電力(W) (12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150 定格電流(A) 10 取付穴(mm) 3.8 温度補償 -30mV/oC/12V(25°参照) 公称電圧(V) 12/24 消費電流(mA) ≦6 フロート 13.8/27.2 バッテリー電圧(V) 6-36 充電電圧(V) 14.6/29.2 動作温度(℃) -35~55 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 14.6/29.2 電圧降下(V) ≦0.26 過電圧保護(V) 16/32
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!
電源(V) 12/24兼用 制御方式 PWM 最大入力電流(A) 20 設置場所 室内 タイプ 標準型 保証期間 1年 最大入力電圧 41V
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります 密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、パラメーターの変更ができます。 多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。 アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。
用途MPPT チャージコントローラー 20A ROVER LIシリーズは、アルミダイキャストの設計を採用し、一般的な消耗から守るため、システムの熱量を最大限排出できます。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は20A、最大入力電圧は100VDC、最大入力電力は12Vシステムで260W、24Vシステムで520Wの仕様となります。 【12V/24Vシステムを自動的に認識】 12Vと24Vシステムを自動的に認識できます。※LIモードは手動で変更する必要があります ゲル電池とリチウム電池を含め、様々なタイプのバッテリーに充電できます。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断と電子保護機能が内蔵されており、システムの故障によるダメージを防ぐことができます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスが確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 寸法(mm) 210×151×59.5 質量(kg) 1.4 入力電圧(V) ソーラー:100 DC 取付穴(mm) 7.66×4.70 公称電圧(V) 12/24 バッテリー電圧(V) 32 充電電流(A) 20 負荷電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧降下(V) 放電回路:≦ 0.15 短絡電流(A) 25
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります 密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。 アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。
用途MPPT チャージコントローラー 40A ROVER LIシリーズは、アルミダイキャストの設計を採用し、一般的な消耗から守るため、システムの熱量を最大限排出できます。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は40A、最大入力電圧は100VDC、最大入力電力は12Vシステムで520W、24Vシステムで1040Wの仕様となります。 【12V/24Vシステムを自動的に認識】 12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります ゲル電池とリチウム電池を含め、様々なタイプのバッテリーに充電できます。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断と電子保護機能が内蔵されており、システムの故障によるダメージを防ぐことができます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスが確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 質量(kg) 2 入力電圧(V) ソーラー:100 DC 寸法(cm) 23.8×17.3×7.8 公称電圧(V) 12/24 バッテリー電圧(V) 32 充電電流(A) 40 動作温度(℃) -35 to +45 端子 8AWG(8SQ) 負荷電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧降下(V) 充電回路: ≦ 0.26、放電回路:≦ 0.15 取扱説明書 (13.13MB) 短絡電流(A) 50
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15 バッテリー 鉛バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
電圧(V) 12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時) 回路方式 PWM 入力電圧(V) 最大50 最大入力電流(A) 20 寸法(mm) 150×100×40 質量(g) 300
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm) 173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子 単結晶 ケーブル 約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に 電圧(V) 12(液入充電済み) 形状 (上部)突出 タイプ オープンベント(開放)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。 仕様 (W数)50 寸法(mm) 578×503×30 質量(kg) 3.3 電圧(V) 【最大システム】600/DC (UL) 最大出力(W) 50 構成 【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG) 保証期間 パネル:5年間の品質保証 コネクタ MC4 コネクター 開放電圧(V) 24.3(Voc) ケーブル長(cm) (出力)40 取扱説明書 (0.96MB) 短絡電流(A) 2.67(Isc) 動作電圧(V) (公称最大出力)20.4(Vmp) 動作電流(A) (公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
6,998 税込7,698
翌日出荷

12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
電圧(V) 12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時) 回路方式 MTTP 入力電圧(V) 最大50 最大入力電流(A) 20 寸法(mm) 191×154×55 質量(g) 910
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

12Vのバッテリーに適用します:AGM、補水式、ゲル、リチウム電池 過電圧、過温度、逆極性などの保護機能付き バッテリー隔離機能付き 3段階の充電ステージでバッテリーを満充電できます:バルク、ブースト、フロート コンパクトかつ頑丈なデザイン 配線による電圧降下を無くす バッテリーの寿命を延長する 昇圧機能付き
用途DC-DC走行充電器は、オルタネーター/メインバッテリーから効率的にサブバッテリーを充電することができます。 さまざまなオルタネーターと互換性があり、AGM、補水式、ゲル、リチウム電池に適用します。 3段階の充電ステージと複数の電子保護機能を備えて、自動的に充電ステージを調整し、バッテリーを満充電できます。コンパクトのサイズと簡単の取付で、RV、船舶に最適です。 寸法(mm) 261×175×68 質量(kg) 1.88 出力(W) 500 電圧(V) フロート: 13.2~13.8、ブースト: 14.1~14.7(鉛バッテリー)/12.6~14.6(リチウムバッテリー) 公称電圧(V) 12 消費電流(A) 待機時:<0.4 充電電流(A) 40 最高操作温度(℃) -20 to +50 入力電圧範囲(V) 8~16 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.71MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。 ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。 革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。 Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。 【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】 12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】 こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。 寸法(mm) 285×205×102 (11.22×8.07×4.00in) 質量(kg) 3.6 消費電力(W) 0.7~1.2 入力電圧(V) ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃) 温度補償 -3mV/℃/2V (default) 保護等級 IP32 公称電圧(V) 12/24/36/48 充電電流(A) 60 動作温度(℃) -35 to +45 端子 25mm2 4AWG 負荷電流(A) 20 取扱説明書 (2.39MB) 入力電力(W) ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!
電圧(V) 12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時) 回路方式 PWM 入力電圧(V) 最大50 最大入力電流(A) 10 寸法(mm) 75×77×23 質量(g) 210
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵 材質 ABS(難燃性UL94 HBクラス) 定格電圧(V) 12 充電電圧(V) サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル。スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 動作温度範囲(℃) (充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)