- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ソーラーパネルケーブルのおすすめ人気ランキング
ソーラーパネルケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新233件の「ソーラーパネルケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーケーブル」、「太陽光ケーブル」、「MC4コネクター」などの商品も取り扱っております。
太陽光照射の耐候性を重視。
耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類
電力ケーブル
導体外径(Φmm)
2.4
標準条長(m)
200
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
70
規格
E(電気用品安全法)
許容曲げ半径(mm)
56
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
軟銅より線
仕上外径(Φmm)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+90
絶縁体外径(mm)
4
導体公称断面積(mm2)
3.5
導体構成(本/mm)
7/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
公称断面積(sq)
3.5
材質(外被)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
裸軟銅線
仕上外径(mm)
6.90
定格温度(℃)
90
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A)
30
電圧(V)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
公称断面積(sq)
3.5
材質(外被)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
裸軟銅線
仕上外径(mm)
6.90
定格温度(℃)
90
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。
全長(m)
205
色
黒
種類
電力ケーブル
規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
芯数(C)
1
材質(シース)
PVC(非鉛)
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
耐熱性
90℃
環境対応
RoHS
難燃性
60度傾斜難燃
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。
付属品
銀メッキ銅ピン2本
温度範囲(℃)
-40~+90
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
PA/PC
保護等級
IP67
セット数
5セット(オス・メス各5個)
接触抵抗(mΩ)
< 0.5
保証期間
1年間
接点材質
銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
1000DC
ケーブルサイズ(SQ)
2、3.5
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様
ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)
0.3
ケーブル長(m)
約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタ
MC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。
MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。
BA-2000/BA-3000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。
ケーブル長(m)
10
質量(g)
700
許容電流(A)
15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)
600
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。
施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。
互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
856-9013
形状
ストレート
質量(g)
13.8
適合規格
2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)
DC1500(IEC)
定格電流(A)
35
保護等級
IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)
-40~85
接続可能電線(mm2)
4~6
ケーブル外径(Φmm)
5.5~7
汚染度(使用環境)
II
取得規格
TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。
工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。
※ ケーブルのみでも対応可能です。
スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。
また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類
産業機械用ケーブル