ソーラーライト 屋外 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
140件の「ソーラーライト 屋外 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージソーラー」、「庭 照明」、「ソーラースポットライト」などの商品も取り扱っております。
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 8V、150mA 電源 ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP45(防噴流形) センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) 使用場所 屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質 金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g) 190 構造 組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源 高輝度白色LED LED色 ホワイト LED使用数(個) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約265×105×145(展開状態) ブラック 質量(g) 約390 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 光源 LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン 色温度(K) 6000 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP65 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 使用推奨温度範囲(℃) -10~40 点灯回数 <満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に! セット内容 マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm) 170×180×340 質量(g) 約670 保護等級 IP65 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh) 2400 使用場所 屋外 耐用年数(年) 3~4 人感センサー 範囲:上下50~60°/左右100~110°
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要 材質 ガラス、ポリスチレン 質量(g) 480 防塵防水性能 IP66 LED 0.01W相当/15灯 充電池タイプ 1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 8×8×11 充放電回数(回) 約500 点灯時間(時間) (フル充電)約6-8
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質 本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×98×175 保護等級 IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 明暗、人感 設置方式 クリップ 設置場所 屋外 動作温度(℃) -10~40 灯数 45灯 点灯時間 常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数 <満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類 LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。 材質 スチール、ガラス、プラスチック 寸法(mm) 直径140×高さ170 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105) LED色 電球色 防水保護等級 IPX3
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源 ソーラー充電式 点灯方式 自動(明暗センサー) 防水性 防雨構造 光源 LED
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容 ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g) 約235 電源 ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源 赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ) プラスチック 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃) -10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類 LED 使用電源 リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g) 約225 灯数 6灯 点灯時間 約5秒~30秒 設置場所 屋内/屋外「防風構造」 光源 LED0.5W×72個 消費電力(W) 17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ 調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式 昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 約6m時180度、12m時120度 本体質量(g) 約840 クランプ取付幅(mm) 約130まで ソーラーパネルコード長さ(m) 約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。 付属品 3M社製協力両面テープ 材質 ポリカーボネート、ポリプロピレン 質量(g) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×40×90 LED色 昼光色 検知距離(m) センサー:3~5 光束(Lm) (High)230、(Low)15 LED使用数(個) 40 防水保護等級 IP65
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 使用電源 春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数 3 使用電池 単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m) 5 耐水性 IP44 色調 昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番 437-0104 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂 寸法(mm) Φ115×410 質量(g) 170 光源 高輝度白色LED×1個
1台
899 税込989
当日出荷

アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。 材質 ガラス、ポリスチレン 防塵防水性能 IP66 充電時間(時間) 直射日光で約8~10 点灯時間(時間) フル充電で約6~8 充放電回数(回) 約500
1個ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 8×8×5.3 質量(kg) 0.3 材質 ガラス、金属(ステンレス) 防塵防水性能 IP66 LED 0.06W相当 LED1灯 充電池タイプ 1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本 点灯時間(時間) 約6~8(フル充電/目安) 充電時間(時間) 約8~10(直射日光/目安) 充放電回数(回) 約300(目安)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 付属品 取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 6V、90mA 電源 ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP44(防沫形) 光源 白色LED センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux) 約4
1個
4,178 税込4,596
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)